カテゴリ

  • 切削工具(238)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(206)
    • 溝入れ・突っ切り(6)
絞り込み
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・5・7・11・15
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル・サンドビック・三菱マテリアル・イスカル・ワルター・OSG(オーエスジー)・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbnチップ」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ 3QP-TNGA タンガロイチップ 3QP-TNGAタンガロイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(2個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 6NC-TNGA 住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGA住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ KBN60M コーティング CBN 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティング CBN京セラ
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
材質KBN60Mトラスコ品番554-6389材質(本体)KBN60M穴径(Φmm)4.5寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525刃先形状T00815コーナー半径(mm)0.8チップ形状正三角形寸法LE(mm)1.8コーナー数3逃げ角(°)11
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
3,998税込4,398
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-DCM/GW タンガロイチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
11,980税込13,178特価
1ケース(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-CNM/GA タンガロイチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
10,980税込12,078
1ケース(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CNM/GA タンガロイチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
10,980税込12,078
1ケース(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
CBNチップ 3QP-TNGM-HS タンガロイCBNチップ 3QP-TNGM-HSタンガロイ
17,980税込19,778
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)9.525
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS OSG(オーエスジー)CBNエンドミル 1刃 ショート MBOSOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)刃数1面取(mm)R0.6表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇刃径公差(mm)0~-0.050関連資料技術情報はこちら(149MB)
旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ旋削用チップ KBN525 CBN京セラ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN525材質(本体)KBN525
CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
CBNボールエンドミル用チップ ZPCW-QBN タンガロイCBNボールエンドミル用チップ ZPCW-QBNタンガロイ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
材質BX480RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN35M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質KBN35M材質(本体)KBN35M
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
チップ ダイヤ・CBN フライス用 京セラチップ ダイヤ・CBN フライス用京セラ
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラチップ ダイヤ・CBN 旋削用京セラ
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から8日以内出荷
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN三菱マテリアル
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:高硬度材。
旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-CNMAシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-CNMAシリーズ三菱マテリアル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-DCGWシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-DCGWシリーズ三菱マテリアル
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN NP-TNMAシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN NP-TNMAシリーズ三菱マテリアル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(5個)
翌々日出荷
CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。
用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)サンドビック
41,980税込46,178
1箱(5個)
翌々日出荷
高い切刃じん性と優れた耐摩耗性により、連続切削および断続切削条件でのネズミ鋳鉄の高速仕上げ加工に最適です。切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7525内接円径(mm)6.35
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)
翌々日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7025
旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5251材種【ターニングチップ】C8110 CBN
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(5個)
翌々日出荷
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620) サンドビックT-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)サンドビック
76,980税込84,678
1箱(5個)
翌々日出荷
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
旋削加工用チップ CBN 京セラ旋削加工用チップ CBN京セラ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。材種KBN010
ISOターン チップ DNGA-4(CBN) イスカルISOターン チップ DNGA-4(CBN)イスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
高硬度鋼加工用チップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QS-CNGG-HM タンガロイチップ 4QS-CNGG-HMタンガロイ
22,980税込25,278
1セット(2個)
4日以内出荷
高硬度鋼加工における 高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状 "WavyJoint(ウェイビージョイント)" - 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
材質BXA20厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ISOターン チップ DNGA-J(CBN) イスカルISOターン チップ DNGA-J(CBN)イスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高硬度鋼加工用チップです。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-S イスカルスイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-Sイスカル
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
スクリュークランプ式です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN京セラ
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN10M
旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN京セラ
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KBN60M材質(本体)KBN60M
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。材種【ターニングチップ】C8110 CBN