「cbn60 #100」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60

    ムラタ溶研
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    当日出荷
    MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
    外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研

    手動タングステン研磨機スーパーターボ

    ムラタ溶研(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
    仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容手動
  • ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60W

    ムラタ溶研
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
    適合機種MT-10D,MT-10DX外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン
  • ボラゾンホイール CBN75 ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN75

    ムラタ溶研
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
    外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
  • NTマイシャープナー NT

    NTマイシャープナー

    NT(5件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD

    ダイヤモンド刃物グラインダー

    HARD HEAD(18件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
    用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに仕様二重絶縁質量(kg)約1.85周波数(Hz)単相交流50/60回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
  • ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン

    ベルトサンダー”ピボットサンダー”

    オフィスマイン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490