カテゴリ
- 制御機器(4)
- 研磨材(3)
- メカニカル部品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cbs-60」の検索結果

差込型コードブッシュ CBSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナー 導電性
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷導電折りたたみコンテナー。 静電気の帯電を防止しします。用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。材質導電PP外寸法・幅(mm)532RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし外寸法・奥行(mm)368
BS柄Tスロットカッター TC-BS
大洋ツール¥78,980~税込¥86,878~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用
ホワイトバリーン¥35,980税込¥39,5781式(100セット)15日以内出荷佐川急便のエクスプレスBOXにぴったり収まる保冷内箱です。 素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。 アローエコは、印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て ・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合用途食品、飲料、生鮮、化学品、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。 冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。 常温輸送の際の暖気からの遮断に。 発泡スチロールの代替品として。形状その他厚さ(mm)【断熱材】20入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル