カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(1)
  • 電動工具(1)

「cbs1-100」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
    付属品本体、ケース、ブレード仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
  • チェーンバケットスキマー CBS-100 ブンリ

    チェーンバケットスキマー CBS-100

    ブンリ
    8,998税込9,898
    1個ほか
    15日以内出荷から50日以内出荷
    ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
    用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
  • チェーンバケットスキマー CBS-100用部品 ブンリ

    チェーンバケットスキマー CBS-100用部品

    ブンリ
    16,980税込18,678
    1個ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。
    用途消耗部品が必要な際にご購入ください。
  • チェーンバケットスキマー CBS-100S用部品 ブンリ

    チェーンバケットスキマー CBS-100S用部品

    ブンリ
    17,980税込19,778
    1個ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。
    用途消耗部品が必要な際にご購入ください。
  • チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリ

    チェーンバケットスキマー CBS-100S

    ブンリ
    8,698税込9,568
    1個ほか
    15日以内出荷から50日以内出荷
    ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
    用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
  • チェーンバケットスキマー CBS-50用部品 ブンリ

    チェーンバケットスキマー CBS-50用部品

    ブンリ
    34,980税込38,478
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。
    用途消耗部品が必要な際にご購入ください。
  • チェーンバケットスキマー CBS-50S用部品 ブンリ

    チェーンバケットスキマー CBS-50S用部品

    ブンリ
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。
    用途消耗部品が必要な際にご購入ください。