カテゴリ
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「cbs2-100」の検索結果

チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
チェーンバケットスキマー CBS-100
ブンリ¥299,800税込¥329,7801台15日以内出荷から50日以内出荷ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
チェーンバケットスキマー CBS-100用部品
ブンリ¥29,980~税込¥32,978~1式ほか15日以内出荷から30日以内出荷ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。用途消耗部品が必要な際にご購入ください。
チェーンバケットスキマー CBS-100S用部品
ブンリ¥39,980~税込¥43,978~1式ほか15日以内出荷から30日以内出荷ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。用途消耗部品が必要な際にご購入ください。
チェーンバケットスキマー CBS-100S
ブンリ¥369,800税込¥406,7801台15日以内出荷から50日以内出荷ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
チェーンバケットスキマー CBS-50用部品
ブンリ¥34,980税込¥38,4781台15日以内出荷から30日以内出荷ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。用途消耗部品が必要な際にご購入ください。
チェーンバケットスキマー CBS-50S用部品
ブンリ¥39,980税込¥43,9781台15日以内出荷から30日以内出荷ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。用途消耗部品が必要な際にご購入ください。