カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み

「cc-0610-10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

    廣杉計器(10件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

    廣杉計器(8件のレビュー)
    649税込714
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • クロ POM ジュラコンW 大阪魂

    クロ POM ジュラコンW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • ボルト(ツバツキ),6X10 130CC0610 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ),6X10 130CC0610

    Kawasaki
    63税込69
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130CC0610
  • ボルト(ロッカクアナ) 6X10    ZR1000B7F 120CC0610 Kawasaki

    ボルト(ロッカクアナ) 6X10 ZR1000B7F 120CC0610

    Kawasaki
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • 緊急時対応トイレらくらくトイレパック 角利(角利産業)

    緊急時対応トイレらくらくトイレパック

    角利(角利産業)
    309税込340
    1セット
    6日以内出荷
    どこでも使える携帯用トイレ。 1枚で1日分。 断水時ご家庭の洋式トイレに装着できる。 バケツ・ゴミ箱・段ボールでも使用可能。 キャンプ・野外バーベキュー等、トイレ施設がないところでも心配ない。 山を汚さないためにも必要。 渋滞時の車内でも使用可能。 パックが音を吸収するので、周りを気にせず使用できる。 汚物処理が簡単なため、紙おむつと比較してとても経済的。
    用途介護用仕様●サイズ:防水袋/480×610mm、吸水部/440×600×10mm●重量:90g吸水量:約1500cc●材質:防水材/ポリエチレンフィルム、吸水材/綿状紙パルプ・高機能抗菌材ポリマー、内面材/ポリプロピレン不織布、紐/ポリエチレン用途:レジャーや登山でのトイレ・車での渋滞時のトイレ・緊急時や災害時のトイレ・介護用のトイレとして成分凝固剤:抗菌性ポリマー材質ポリプロピレン不織布質量(g)90アズワン品番68-1967-45吸水量約1500cc
  • 積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 500個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 500個入

    BOURNS
    23,980税込26,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:610mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6967-88
  • 積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 10個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 10個入

    BOURNS
    589税込648
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:610mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6963-28