カテゴリ
- トラック用品・パーツ(134)
- 厨房用品(121)
- パソコン/周辺機器(96)
- オフィス家具(78)
- メカニカル部品(62)
- バイク部品(50)
- 切削工具(40)
- 制御機器(33)
- 測定用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 作業工具(21)
- 自動車補修部品(18)
- 事務用品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 学童・教育用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 卓上消耗品(10)
- 作業服(10)
- 機構部品(9)
- 介護用品(9)
- 医療(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 電気材料(7)
- バッテリー・電装(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 農業機械(7)
- 物流用品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 防災用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建築金物(6)
- 自動車純正部品(6)
- 研磨材(6)
- 自転車部品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 安全用品(5)
- 救急・衛生(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 雅(132)
- パール金属(82)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- オリエンタルモーター(61)
- 多摩電子(30)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- エスコ(12)
- ParkerTAIYO(12)
- プロト(11)
- エレコム(9)
- サンドビック(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- TRUSCO(7)
- スバルアクセサリー(7)
- JTC(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- MOTTERU(6)
- MCP(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cc-10」の検索結果

簡易霧箱 CC-10
ナリカ¥35,000税込¥38,5001セット5日以内出荷ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg![ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765998-170331-04.jpg)
ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥569~税込¥626~1パック当日出荷から15日以内出荷用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ付属品クッション材質スチールねじピッチ(mm)1.0適合ビット2番サイズ(mm)20ねじサイズM6材質(クッション)EVA樹脂
調色用カップ 1L容器のみ
(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
ステンレスためます清掃器
千吉(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷錆びにくいステンレス製。用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥7,470税込¥8,2171本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
コンパクトキャリー
ナンシン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ
ニッタ¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用
Flexicon(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン透明表示カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。用途カラーコーン用表示カバー。材質ポリ塩化ビニール(PVC)100質量(g)50品名コーンカバー寸法(縦×横)(mm)501×360縦(mm)501横(mm)360
USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C
オーム電機¥479税込¥5271本当日出荷USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。色ホワイト出力(W)60電流(A)3規格USB2.0電圧(V)60コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C転送速度(Mbps)480
手動式硬貨計数機 コインカウンター
エンゲルス¥77,980税込¥85,7781台当日出荷軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)色ブラック質量(g)1800電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)対応国内流通6金種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100表示桁数6桁LED処理速度15枚/秒ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)
ハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドル
KEIBA¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
...





![ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765998-170331-04.jpg)