カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)

「cc-141」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーホルダー テージー

    カラーホルダー

    テージー(10件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
    用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
  • カラーホルダー 色込 テージー

    カラーホルダー 色込

    テージー(2件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    クリア、クリスタルブルー、クリスタルグリーン、クリスタルグレー、クリスタルピンク各2枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×0.2グリーン購入法適合
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • カラーホルダーグリーンナノA410枚 テージー

    カラーホルダーグリーンナノA410枚

    テージー
    329税込362
    1パック
    翌々日出荷
    規格A4シート厚さ(mm)0.2サイズ(mm)310×220
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    4,898税込5,388
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
  • DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm(緑)

    GB[制御機器]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。
    寸法Φ2.1形式ストレートコネクタ形状2.1mmジャック
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    3,698税込4,068
    1パック(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    半透明のキャップで刃物を識別できます。刃物同士の接触による欠け、破損を防ぎます。
  • DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.5mm(緑)

    GB[制御機器]
    369税込406
    1個
    当日出荷
    外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター
    形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
  • ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り コクヨ

    ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り

    コクヨ
    1,398税込1,538
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    洗濯機で洗ってもほつれにくいように、縫い目を増やした布製の雑巾です。洗濯機対応なので、職場の雑巾の手洗いの手間を軽減します。拭いた後の雑巾の汚れが目立ちにくいカラータイプです。
    用途四隅の縫い糸が違う色なので、通常の雑巾とも見分けやすくなっています。サイズ:約200×300mm。10枚入り。色:ベージュベージュ本体寸法(mm)200×300±10混率(%)綿80、ポリエステル20
  • DCジャック 2.5mm(緑) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm(緑)

    GB[制御機器]
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5ジャック+側センター
    形式ストレートコネクタ形状2.5mmジャック
  • UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ タカチ電機工業

    UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ

    タカチ電機工業
    639税込703
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ライフリー 横モレあんしんテープ止め ユニ・チャーム

    ライフリー 横モレあんしんテープ止め

    ユニ・チャーム(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(22枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「横モレ・背モレ防止機能」が尿をせきとめ、モレを徹底ガード●「軟便プロック設計」が、尿・便を収容しギャザー倒れを防ぎ横モレをガード。●「横モレ超立体3重ギャザー」が、股ぐりにぴったりフィットし、横モレを防ぎます。尿とりパッドをしっかり固定。●「背モレギャザー」が、背中にぴったりフィットし、背モレを防ぐ。●「背モレポケット」の空間が尿・便をせきとめる。●ブロック状の「ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぐ。●「センターライン」で体の中心にあてやすくなっている。●腰まわりの長い「交換らくらくテープ」が、お腹の前方まで届き、つけ外しが簡単。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。ヒップサイズSサイズ(56~90cm)Mサイズ(67~106cm)Lサイズ(81~128cm)LLサイズ(81~141cm)医療費控除対象品
    用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象適合寝て過ごすことが多い方種別テープ止め吸収量おしっこ約4回分吸収量(mL)600
  • バッテリーパック SHINKO(新興製作所)

    バッテリーパック

    SHINKO(新興製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    14.4V充電工具用バッテリーパックです。
    用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415質量(g)286種類電池パック電圧(V)14.4定格容量1.5Ahバッテリー容量(Ah)2
  • G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約62ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • G 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約31ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • R 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約30ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)11
  • R 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約20ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)35.5寸法h(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
  • R 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約128ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
  • R 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)50.5寸法h(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
  • G 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約161ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • 精密ボーリング工具 ワルター

    精密ボーリング工具

    ワルター
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応