カテゴリ
- 厨房用品(101)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 制御機器(48)
- 切削工具(48)
- オフィス家具(43)
- バイク部品(28)
- パソコン/周辺機器(27)
- トラック用品・パーツ(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 自動車補修部品(15)
- 研磨材(14)
- 電動工具(12)
- 測定用品(11)
- 作業工具(9)
- 卓上消耗品(8)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- 安全標識(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 農業機械(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 清掃用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 救急・衛生(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 日用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(90)
- パール金属(90)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- レイ・アウト(22)
- エスコ(18)
- 萩原(17)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- S&K(三興製作所)(11)
- クラリオン (Clarion)(11)
- エスアンドエスサイクル(11)
- SIEMENS(10)
- 雅(10)
- 日本レヂボン(9)
- 日本シーム工業(9)
- brembo(8)
- イスカル(5)
- サンドビック(5)
- 富士電機(5)
- ユキワ精工(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cc-16」の検索結果

スキルタッチR-2 CC16
日本レヂボン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
スキルタッチS 100×3×15 CC16
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。トラスコ品番236-9818セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16使用工具ディスクグラインダ
オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”
日本レヂボン¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)4日以内出荷復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。用途コンクリートの研削作業。トラスコ品番852-4518セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
スキルタッチR-2 CC16 100
SK11(3件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
ロリエさらピュア吸水80cc16枚
花王1個(16枚)取扱い終了もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」。モレの不安、ぬれ感、まるでなかったことに。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、「パワフル吸水」であっ!と思った瞬間もすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。やわらかく肌にもやさしいつけ心地。ムレにくく、ズレにくい。ふいに「どっ」と出ることがある方に。長さ(cm)23香り無香料吸収量(mL)80
ロリエさらP吸水超安心パッド120cc16枚
花王¥619税込¥6811個(16枚)当日出荷もしもの時も安心、女性のおまもり「さらピュア吸水」から、パワフル吸水と瞬間消臭の超安心パッド。「パワフル吸水」であっ!と思った瞬間もすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。やわらかく肌にもやさしいつけ心地。ムレにくく、ズレにくい。ふいに「どっ」と出るのが心配な方や、長時間でも安心して過ごしたい時に。医療費控除対象品長さ(cm)29香り無香料吸収量(mL)120
ロリエさらP吸水超安心パッド80cc16枚
花王¥479税込¥5271個(16枚)当日出荷もしもの時も安心、女性のおまもり「さらピュア吸水」から、パワフル吸水と瞬間消臭の超安心パッド。「パワフル吸水」であっ!と思った瞬間もすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。やわらかく肌にもやさしいつけ心地。ムレにくく、ズレにくい。ふいに「どっ」と出ることがある方や、なかなかトイレに行けなそうで心配な時に。医療費控除対象品長さ(cm)23香り無香料吸収量(mL)80
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
Simple Use 簡単キャップオープナー(マグネット付)
パール金属¥679税込¥7471個当日出荷かたいビンのキャップが軽い力で開けられる!簡単キャップオープナーです。ペットボトルやビンのふたが簡単に開けられます。フリーサイズで、いろいろなサイズに柔軟に対応(大/直径(約)45-70mm、小/直径(約)20-40mm)。マグネット付きなので、冷蔵庫などにピタッと貼れます。使いたいときにすぐ使えて便利です材質熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)、マグネット質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×15
Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用
Flexicon(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼用ストレートパイプコネクタ
大阪電具(ODK)¥389税込¥4281個当日出荷から3日以内出荷ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
絵本棚 幅63cm 絵本ラック 収納棚 ディスプレイラック 木製 シンプル
萩原¥4,998税込¥5,4981台(1台)翌々日出荷選ぶのも片付けも!自分でできる絵本ラック絵本の表紙が見えやすく、自分で読みたい本を選んだりおもちゃを片付けたりできるので、お子様の「できた!」をサポートします。上段はお子様が絵本を見つけて取り出しやすい高さ設計。また、大きなサイズや厚みのある絵本や小物も収納可能。下段はオープンラックとなっており、A4サイズの本やおもちゃ、ベビー用品の収納など使い道は様々。わかりやすい収納でお片付けの練習にもおすすめです。キッズ収納としてだけでなく、リビング収納として、雑誌やルーターなどをディスプレイすることもできます。スリムでコンパクトなので、スペースが限られたお部屋にも設置できます。リビングや子供部屋はもちろん、カフェや待合スペースなどにも◎。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×29×59
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
BEST 単管カッターPC-1650用替刃
ベストツール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷BEST単管カッター(PC-1650)で銅・スチール・ステンレス・真鍮等のパイプ切断に使用可能な専用替刃です。用途単管足場パイプ・ステンレスパイプ・各種パイプ・丸棒の切断に。トラスコ品番407-2625適合機種PC-1650材質HSS
Simple Use 大きい目盛耐熱計量カップ
パール金属(1件のレビュー)¥429税込¥4721個翌々日出荷熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!大きな目盛表示で見やすいメジャーカップです。50ml~500mlまで10ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)500質量(g)87寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×115
S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m
SUS(エスユーエス)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から7日以内出荷仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
Simple Use 米計量カップ(2合用)
パール金属¥189税込¥2081個当日出荷持ち手付で米びつの底に残ったお米もすくいやすいフラット形状。お米1合、2合が簡単に計れる。材質ポリスチレン質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品寸法:100×75×85
異径コネクタ
大阪電具(ODK)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
Simple Use ミニはさみ(マグネット付)
パール金属¥799税込¥8791個当日出荷カッターのように使えるミニはさみ。刃先の長さが違うのでまるでカッターナイフのように使えます。小袋の開封や、豆腐のパックを切ったり、クラフトテープのカットに便利です。サヤにマグネットが付いているので、冷蔵庫にくっつけてすぐに使えます。収納にも困りません。肌なじみのよいソフトグリップです。はさみ本体は食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) サヤ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) その他の材料:マグネット質量(g)14寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)95×10×60
Simple Use セレーションキャベツ千切りピーラー
パール金属¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ギザ刃がくい込み軽い力でキャベツの千切りができる。ワイドサイズ。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗器対応。幅(mm)110全長(mm)190高さ(mm)25材質(本体)ステンレス鋼質量(g)92材質(刃)ステンレス鋼
コンパクトキャットケージ3段
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷愛猫の飼育に適した3段タイプのケージです。お部屋にスッキリ置けるコンパクトサイズです。大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクに行えます。猫がゆっくりくつろげる丈夫な木製棚板が付いています。掃除がしやすいフラットなトレーです。転倒防止ベルト付きです。お客様組み立てとなります。質量(g)14330耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6内寸法(mm)約616×471棚板数(枚)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1680棚板寸法(mm)約286×462入口寸法(mm)約上段・中段:252×368、下段:465×383
ケーブルハンディカッター
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。材質/仕上クロムバナジウム鋼
Simple Use セラミック製ピーラーKUタイプ
パール金属¥529税込¥5821個翌々日出荷硬質セラミック製の刃で切れ味持続。じゃがいもや人参の皮むきに。刃がセラミック製なので、サビることなく切れ味が続きます。お手入れも簡単。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です。握りやすいハンドル形状です材質ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃部:ジルコニアセラミック質量(g)26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×75
Simple Use お料理用万能トング(リング付)
パール金属¥309~税込¥340~1個翌々日出荷指を挟みにくい安全設計。先端はしっかりつかめる形状です。収納に便利なストッパー付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単材質本体・ストッパー:ステンレス鋼
サイエンスオートクレーブ(16L)
アズワン¥393,000税込¥432,3001台当日出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
...