カテゴリ

  • 作業服(49)
  • 制御機器(47)
  • 介護用品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 電気材料(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-24」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット WAKO(和光商事)

    2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット

    WAKO(和光商事)
    16,980税込18,678
    1箱(400mL×24本)
    6日以内出荷
    2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
    容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • BNC-ピン出力コード リオン

    BNC-ピン出力コード

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC24A EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC24A

    EPSON(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様PX-Pインク種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • ケーブルハンディカッター TRUSCO

    ケーブルハンディカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
    用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼全長(mm)240質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド

    スライド式 ペットキャリー カームキャリー

    ファンタジーワールド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ありそうでなかった進化系キャリー。キャリーの底部がスライド式で引き出せる。出入口部分がスライドするので、嫌がって暴れる愛猫、愛犬も抱っこしたまま出し入れが可能。動物病院での診察時、キャリーの奥でガクガク震えて手を入れると威嚇する子にもワンタッチでスライドさせるだけで出してあげることが可能。工具不要の組み立て式。ドアロックは片手で簡単に操作可能。通気性が優れているので熱がこもりにくい。お手入れ簡単で衛生的。扉は格子状になっているので、おやつをあげたり中の様子も確認可能。
    用途ペット用キャリーケースとして。犬用 猫用 キャリーケース スライドキャリー キャリーバッグ ハードタイプ アメリカ製 小動物材質ポリプロピレン、スチール
  • CC CC・グリッパー イマオコーポレーション

    CC CC・グリッパー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
  • 同軸キャップ グラス・ファイバー工研

    同軸キャップ

    グラス・ファイバー工研(2件のレビュー)
    879税込967
    1袋(3個)
    6日以内出荷
    塩化ビニール製
    用途ご使用になるケーブルの径に合わせてカットして頂けます。
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

    TORAY(東レ)
    5,898税込6,488
    1袋(10枚)
    当日出荷
    直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
    用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16ホワイトクラス100生地組織
  • モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1) エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
    用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 。2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 。※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。 。同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 。※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしその他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V定格入力電流(A)3・2・1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)74.0
  • モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1) エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
    用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 。2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 。※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。 。同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 。※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしその他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。ブラック質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/20000mAh 74.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
  • ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)2タイプフェノール樹脂製
  • ツールホルダー エスコ

    ツールホルダー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ホルダー
    材質羊革寸法(mm)65×215(H)ベルト通し幅(mm)63
  • 表裏無し レディース半袖インナー/ピンク/XL HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/ピンク/XL

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ピンクサイズXL
  • 表裏無し レディース半袖インナー/ピンク/S HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/ピンク/S

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ピンクサイズS
  • 表裏無し レディース半袖インナー/グレー/XL HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/グレー/XL

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    グレーサイズXL
  • 表裏前後無し メンズ半袖インナー/白/S HONESTIES

    表裏前後無し メンズ半袖インナー/白/S

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズS
  • 表裏無し レディース半袖インナー/グレー/M HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/グレー/M

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    グレーサイズM
  • 表裏無し レディース半袖インナー/白/M HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/白/M

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズM
  • 表裏無し レディース半袖インナー/ピンク/L HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/ピンク/L

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ピンクサイズL
  • 表裏無し レディース半袖インナー/グレー/S HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/グレー/S

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    グレーサイズS
  • 表裏無し レディース半袖インナー/グレー/L HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/グレー/L

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    グレーサイズL
  • 表裏前後無し メンズ半袖インナー/白/L HONESTIES

    表裏前後無し メンズ半袖インナー/白/L

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズL
  • 表裏前後無し メンズ半袖インナー/グレー/XL HONESTIES

    表裏前後無し メンズ半袖インナー/グレー/XL

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    グレーサイズXL
  • 表裏前後無し メンズ半袖インナー/グレー/S HONESTIES

    表裏前後無し メンズ半袖インナー/グレー/S

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    グレーサイズS
  • 表裏無し レディース半袖インナー/黒/S HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/黒/S

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズS
  • 表裏無し レディース半袖インナー/黒/M HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/黒/M

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズM
  • 表裏無し レディース半袖インナー/黒/L HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/黒/L

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズL
  • カメラバッグ king(撮影・写真用品)

    カメラバッグ

    king(撮影・写真用品)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    小型ミラーレスカメラの収納に最適なカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが2枚付属しており、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。
    用途カメラ機材収納材質ナイロングレー質量(g)350外寸(mm)240×140×160内寸(mm)200×120×140
  • ルブリケータ エスコ

    ルブリケータ

    エスコ
    4,680税込5,148
    1個(1台)
    翌日出荷から8日以内出荷
    潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
    質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
  • 表裏無し レディース半袖インナー/白/XL HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/白/XL

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズXL
  • 表裏無し レディース半袖インナー/白/L HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/白/L

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズL
  • 表裏無し レディース半袖インナー/ピンク/M HONESTIES

    表裏無し レディース半袖インナー/ピンク/M

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ピンクサイズM
  • 表裏前後無し メンズ半袖インナー/白/XL HONESTIES

    表裏前後無し メンズ半袖インナー/白/XL

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズXL
  • 表裏前後無し メンズ半袖インナー/白/M HONESTIES

    表裏前後無し メンズ半袖インナー/白/M

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    サイズM
  • 表裏前後無し メンズ半袖インナー/グレー/M HONESTIES

    表裏前後無し メンズ半袖インナー/グレー/M

    HONESTIES
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    グレーサイズM