カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • オフィス家具(10)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-28」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    24,600税込27,060
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • Spa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルー ワコー

    Spa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルー

    ワコー
    799税込879
    1袋(5枚)
    当日出荷
    マルチに使えるマイクロファイバーがホコリや手アカを吸着!炎天下を避け、曇りの日や夕方、日陰などで作業をするとキレイに仕上がります。
    用途洗車ふき取り・車内清掃!材質ポリエステル、ナイロンブルー寸法(mm)約300×350×5質量(g)約38危険物の類別非危険物
  • スモールクリッパー(喰切型) KEIBA

    スモールクリッパー(喰切型)

    KEIBA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
    用途切る作業にサイズ(mm)200トラスコ品番760-7920材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無し
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • 厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    549税込604
    1個
    翌日出荷
  • AP閉止キャップ セイワ工業

    AP閉止キャップ

    セイワ工業
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • APボックスコネクタ セイワ工業

    APボックスコネクタ

    セイワ工業
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
  • 真鍮製パイプコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製パイプコネクタ

    日本シーム工業
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ステンレスネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンレスネジ付パイコン

    日本シーム工業
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    2,998税込3,298特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
  • コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    コンポジットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
    用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
  • コールドチゼル ミヤナガ

    コールドチゼル

    ミヤナガ
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
    用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
  • モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム

    モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに一体型コネクターを直接挿して充電できる、コンパクトサイズのモバイルバッテリーです。ケーブルいらずで、これ一つでサッと手軽に充電できます。ストレスフリーに持ち運べて、外出先でも重宝します。
    用途AndroidやUSB Type-Cポート搭載のiPhoneなどのスマートフォン・タブレットに、一体型コネクターを直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。コンパクトながら最大出力22.5Wで充電できます。 。※単ポート接続時の出力です。 。一体型コネクターは180度可動するスイング構造。余計な負荷からコネクターを守り、収納時は90度に折りたたんで安全に持ち運べます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。スマートフォンを充電しながら、本製品にも同時に充電できる”まとめて充電”に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利な機能です。 。※スマートフォンを優先的に充電します。スマートフォンの充電完了後、本製品への充電を開始します。 。※まとめて充電時、スマートフォンへの充電は12W出力となります。 。一体型USB Type-C(TM)コネクターとUSB Type-Cポートは、どちらも入力と出力の両方に対応しています。 。一体型コネクターでスマートフォンを充電しながら、充電ケーブル(別売)を使用して、他のUSB Type-C対応機器を同時に充電できます。 。※同時接続時は、出力合計が15Wとなります。 。※充電ケーブルは付属していません。 。お手持ちのUSB Type-Cポート搭載のAC充電器に一体型コネクターを直接挿すことで、ケーブル不要で本製品の充電ができます。 。※充電器は付属していません。 。容量は5000mAh。iPhone 16を約0.8回、Google Pixel 9を約0.6回、iPad (第10世代)を約0.3回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。※航空会社の規定によっては例外がある場合があります。予めご了承ください。 。本体・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。※日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スマートフォンの充電ポート周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約130使用温度範囲(℃)0~40保証期間1年間バッテリー容量(Wh)18.5
  • APパイプコネクタ セイワ工業

    APパイプコネクタ

    セイワ工業
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • 厚鋼用裸フレキネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸フレキネジ付パイコン

    日本シーム工業
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    裸フレキ(KF)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • EMAC ボーリングカートリッジ 日研工作所

    EMAC ボーリングカートリッジ

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製パイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
  • 非耐熱厚鋼用パイプコネクター 日本シーム工業

    非耐熱厚鋼用パイプコネクター

    日本シーム工業
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • 厚鋼用裸ステンネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸ステンネジ付パイコン

    日本シーム工業
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • ブレードステンネジ付パイコン 日本シーム工業

    ブレードステンネジ付パイコン

    日本シーム工業
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • 厚鋼用ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードネジ付パイコン

    日本シーム工業
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ブレードフレキ(KLW,KFW)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • 16x35x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    16x35x12mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)16材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)35幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-28
  • 40L ダストボックス(プッシュ蓋/イエロー) エスコ

    40L ダストボックス(プッシュ蓋/イエロー)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    容量(L)40フタの種類プッシュ蓋イエロー(プラスチック)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-28質量(kg)2.3エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
  • チャック付ハンディ袋 エスコ

    チャック付ハンディ袋

    エスコ
    4,120税込4,532
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
  • 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW

    塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー

    RENBOW
    2,390税込2,629
    1本(100mL)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロンドン直輸入!!クレイジーカラーは、輝くレインボーカラーのヘアカラークリームです。 シャンプー後にタオルドライした髪の染めたい部分に塗布し髪へもみこんだりコーミングすることでカラーの定着が促進します。 ラップを巻き、自然放置10~20分(加温の場合は5~8分後クーリング5分前後)時間をおくことでカラーがはいります。 放置時間によりカラーの持続性がかわり、事前に髪を明るくしておくことでより綺麗に仕上がります。
    目的カラー
  • ストレートパイプコネクタ 日本シーム工業

    ストレートパイプコネクタ

    日本シーム工業
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをアメリカ管用ネジ付パイプに接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • KCC ロングコネクタ イハラサイエンス

    KCC ロングコネクタ

    イハラサイエンス
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
  • Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 アルミ製 チェンジペダルカバー MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 アルミ製 チェンジペダルカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    クラッチペダルに被せることで操作性がUPします!車種専用品なのでピッタリフィット!CNCアルマイト仕上げでワンポイントカスタムにおすすめです。
    用途バイクパーツ材質アルミ適合車種クロスカブ110(JA60)
  • コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこ PRO siroca ダークブラウン siroca

    コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこ PRO siroca ダークブラウン

    siroca
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    ”おいしさ”へのこだわり。”手軽”においしさをかなえる独自機能。毎日使いやすい設計
    セット内容本体、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.5 (サーバー含む)ダークブラウン備考保温機能なし(真空二重構造ステンレスサーバーによる保温)消費電力(W)700電源交流 100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.2方式ドリップ方式使用容量(mL)830材質(サーバー)ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16.6×27.3×42.1 (サーバー含まず)
  • IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC Texas Instruments

    IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC

    Texas Instruments
    569税込626
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC
    仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:フライバック、フォワードコンバータ●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8.5V~16V●周波数 - スイッチング:250kHz●デューティサイクル(最大):70%●同期整流器:なし●クロック同期:あり●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、オンタイム制御、傾斜、ソフトスタート●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0411-06
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07YA28CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07YA28CC

    brembo
    4,898税込5,388
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA28CC
  • 車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
    用途内装パーツ色(生地)ブラウン
  • 車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
    用途内装パーツ色(生地)レッド
  • 車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
    用途内装パーツ色(生地)ゴールド
  • 車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
    用途内装パーツ色(生地)ネイビー
  • 車種専用ダッシュマット チンチラNo.28ファインコンドルワイド H05/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラNo.28ファインコンドルワイド H05/01~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
    用途内装パーツ色(生地)ワインパープル
  • 車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
    用途内装パーツ色(生地)ブラック