カテゴリ

  • 自動車純正部品(57)
  • メカニカル部品(30)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 厨房用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「cc-33」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-33A

    共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
    用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー (CC33) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (CC33) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート (CC33) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • コンソール フロント (CC33) MAZDA(マツダ)

    コンソール フロント (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー フロント (CC33) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) ルーフ (CC33) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • モール(R) ルーフ (CC33) MAZDA(マツダ)

    モール(R) ルーフ (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • ノブチェンジレバー (CC33) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • サンバイザー(R) (CC33) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • レバー パーキングブレーキ (CC33) MAZDA(マツダ)

    レバー パーキングブレーキ (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • サンバイザー(L) (CC33) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(L) (CC33)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 33Ω ±1%, MFS1/4CC33R0F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 33Ω ±1%, MFS1/4CC33R0F

    KOA
    539税込593
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗33Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC33 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC33

    EPSON(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インクジェット用(エプソン純正品)
    適合機種メーカーEPSON種別純正品適合PX-G5000/G5100/G900/G920/G930
  • コーン用ロープ 標識 TRUSCO

    コーン用ロープ 標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。
    用途コーン専用の間仕切りロープとして。長さ(m)2材質ポリエチレン(PE)質量(g)240品名コーン用ロープ径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1304
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-330XLPGBK/BCI-331XLBK/BCI-331XLC/BCI-331XLM/BCI-331XLY/BCI-331XLGY 対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)
  • ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途調整器直結用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ボタニッシュシート下 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ボタニッシュシート下

    晴香堂(旧:オカモト産業)
    839税込923
    1個(165mL)
    当日出荷
    天然消臭成分「柿渋エキス」と「フィトンチッド」を配合したシート下タイプの消臭剤。ボタニカルの恵みで車内がさわやかに。目立たない所からすっきり消臭。
    用途シート下用消臭・芳香剤取付シート下香りクラシックシトラス
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • [EA926CC-31-33用] 下肢パーツ エスコ

    [EA926CC-31-33用] 下肢パーツ

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
  • ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニコックソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530 カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530

    カラークリエーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
  • ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
  • いろいろつかえるマイクロファイバー3枚位 ワコー

    いろいろつかえるマイクロファイバー3枚位

    ワコー
    599税込659
    1袋(3枚)
    5日以内出荷
    用途車内の掃除に!ワックズ拭き取りに!洗車後の吸水に!材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)約300×400質量(g)約30危険物の類別非危険物
  • ハンドマグネット(キャスター付) TRUSCO

    ハンドマグネット(キャスター付)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
    用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
  • 40L ダストボックス(丸穴蓋/グレー) エスコ

    40L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    容量(L)40フタの種類丸穴蓋グレー(カン)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-33質量(kg)2.1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
  • モバイルバッテリー 5000mAh 小型 USB-Cケーブル一体型 機内持ち込み可 【Type-C端子搭載機器対応】 エレコム

    モバイルバッテリー 5000mAh 小型 USB-Cケーブル一体型 機内持ち込み可 【Type-C端子搭載機器対応】

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル一体型だから、思い立ったらすぐ使える。スマートフォンを使いながら充電するのに便利な、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、最大12Wの出力。外出先での急なバッテリー切れの際も安心です。
    用途本体にケーブルが付属した、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。ケーブルをわざわざ持ち運ぶ必要がないので、お出かけの際の持ち運びにも便利です。 。最大出力12Wでの充電が可能。本体付属のケーブルからはもちろん、USB Type-Cポートに別途ケーブルを接続して2ポート同時充電も可能です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。スマートフォンなどのデバイスへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※同時接続時は、スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。約2時間30分で本製品の満充電が可能。AC充電器に本体付属のケーブルを直接挿して充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続しながら充電した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。ブラック質量(g)約115使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)幅約62×奥行約13×高さ約91コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB Type-Cプラグ(ケーブル部)×1定格入力電圧(V)USB Type-C(TM)ポート/プラグ(ケーブル部):5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品定格出力電圧(V)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):5バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数500回定格出力電流USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4A(最大出力12W)バッテリー容量(Wh)18.5
  • ロッジ エナメルキャセロール ロッジ

    ロッジ エナメルキャセロール

    ロッジ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)8.1容量(L)3.4内径×深さ(mm)289×62底径(Φmm)248
  • サポートウェア(腰用) エスコ

    サポートウェア(腰用)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-330XLPGBK 対応 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530 ブラック(顔料) カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-330XLPGBK 対応 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530 ブラック(顔料)

    カラークリエーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-330XLPGBK 対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。ブラックインク顔料セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
  • 電気用レベルマーク エスコ

    電気用レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
    用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
  • A4 厚手クリアーポケット(台紙なし エスコ

    A4 厚手クリアーポケット(台紙なし

    エスコ
    2,440税込2,684
    1冊(100枚)
    当日出荷
    とじ穴部は補強シール加工が施されています。
    仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製クリアサイズA4
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1%, MF1/4CC3301F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1%, MF1/4CC3301F

    KOA
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗3.3kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • ケーブル補償器 TOA

    ケーブル補償器

    TOA
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    カメラ出力の映像信号を同軸ケ-ブルで長距離に伝送すると高域部が減衰し、解像度が低下します。 この補償器は、映像信号の劣化を防ぎ鮮鋭な画像を補償するものです。
    材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:カラー鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×248消費電力(VA)6映像出力ボリュ-ム可変max.2V(p-p)75Ω映像入力VBS1V(p-p)75ΩBNC接栓
  • ツイストペア伝送ユニット TOA

    ツイストペア伝送ユニット

    TOA
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    同軸ケーブルの敷設が困難な場所で、カメラとモニター間をツイストペア線で結び、映像信号を平衡伝送する機器です。 直流再生回路、高域補償回路の内蔵により、安定した映像信号が得られ、最大延長1.2kmの伝送が可能です。
    仕様高域補償:ケーブル長1200mポジションにて最大40dB(5MHzにおいて)、ケーブル長切換:150m間隔で8ポジション最長1.2km、映像出力レベルコント:±3dB可変、直流再生:シンクチップクランプ付属品電源コード(2m)×1材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、トランスユニット:オフホワイト(マンセル2.5Y6/1近似色)質量(kg)本体:1.7、トランスユニット:0.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:210×47×248.5、トランスユニット:113×34.6×51適合ケーブル特性インピーダンス:110Ω、導体径:0.65mm1対ツイストペアケーブル映像出力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm、本体:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓(2回路)映像入力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓、本体:本体:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
  • フラッシュバルブ用ピストンバルブ エスコ

    フラッシュバルブ用ピストンバルブ

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    直径(Φmm)32
  • [1ポケット] ツールポーチ エスコ

    [1ポケット] ツールポーチ

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    シングルポケットの大容量モデル
    材質羊革寸法(mm)260×15×305ベルト通し幅(mm)65
  • ライターシガー (CC) MAZDA(マツダ)

    ライターシガー (CC)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷