カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(2)
- EPSON(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- カラークリエーション(1)
- 職人道(1)
- KOA(1)
- PITWORK(日産)(1)
- エムアイケミカル(1)
- オレゴン(OREGON)(1)
- サンコッコー(1)
- 共和電業(KYOWA)(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
「cc-33」の検索結果

ひずみゲージ用接着剤 CC-33A
共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(1本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
純正インクカートリッジ EPSON IC33
EPSON(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷インクジェット用(エプソン純正品)適合PX-G5000/G5100/G900/G920/G930種別純正品適合機種メーカーEPSON
コーン用ロープ 標識
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。用途コーン専用の間仕切りロープとして。材質ポリエチレン(PE)質量(g)240品名コーン用ロープ長さ(m)2径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1304
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530
カラークリエーション(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷対応カートリッジ:キヤノン BCI-330XLPGBK/BCI-331XLBK/BCI-331XLC/BCI-331XLM/BCI-331XLY/BCI-331XLGY 対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)
ミニコックソケットSF型(容器取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19主な用途調整器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ライトニングロード プロ
オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0mセット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)直径(Φmm)130排気量(cc)33以上推奨
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から翌々日出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応