カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「cc-395」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーCシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • シリンダーゲージ CC Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ CC

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
  • シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
    仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
  • 透明カップ バイオカップ ベルル1号B 穴4H リスパック リスパック

    透明カップ バイオカップ ベルル1号B 穴4H リスパック

    リスパック
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    天地逆転の新しいカップ。通気性の良い穴あきタイプ。※本体のみ、蓋は別売りです。※ベルルシリーズは、本体と蓋の入数が異なります。[容量]約395cc。
    材質バイオマスプラ質量(g)8.5寸法(Φ×mm)110×75容量(cc)395
  • クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチマスターシリンダ

    ミヤコ自動車(14件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
  • バイオカップ ベルル 1号 B(E)  (本体) cotta

    バイオカップ ベルル 1号 B(E) (本体)

    cotta
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    上下逆でも使用可能な容器です。
    仕様【オーブン】不可適合13242 クリーンカップ MP 11-TC(蓋)材質A-PET寸法(mm)110×110×H75容量395ccレンジ不可
  • ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用) エスコ

    ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用)

    エスコ
    取扱い終了
    工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です
    用途-7:ロックリングの脱着に、 -8:サイドリングとロックリングの分割にセット内容セット内容:2本組EA519CC-7:全長:400mm、重量:815gEA519CC-8:全長:395mm、重量:680g材質鍛造炭素鋼アズワン品番64-7862-35