カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル
hoco¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷高耐久で信頼性の高い「U121 PD60W クリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した、強靭なメッシュアウターケーブルにより、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用しており、デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えております。Type-Cコネクターの一方には通電中にほのかに光るLEDインジケーターランプを搭載。PD充電 60Wに対応しており、スマホやタブレットなど多様なデバイスを快適かつ高速に充電することができます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル
hoco¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
車種専用ダッシュマット チンチラNo.60新型ファインコンドルワイド H11/08~
雅¥21,980税込¥24,1781枚32日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!用途内装パーツ色(生地)ワインパープル
車種専用ダッシュマット チンチラNo.60 ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~
雅¥28,980税込¥31,8781枚32日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。用途内装パーツ色(生地)ワインパープル
1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)
エスコ(1件のレビュー)¥9,490税込¥10,4391個翌日出荷仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
PD60W対応CtoCケーブル
センチュリー¥980~税込¥1,078~1本4日以内出荷指通りが滑らかでその感触がクセになるシリコンケーブル。ふんわり柔らかでケーブルが絡みずらいです。PD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能です。Type-Cの充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電にもご使用いただけます。色ホワイト使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか



Mousseケーブル PD60W
センチュリー¥1,288税込¥1,4171本4日以内出荷ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
双方向プログラマブル直流電源 OWH6522シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~60V、出力電流:-120A~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)
OWON(オウオン)¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷2U サイズで標準19インチ・ラックに実装可能。3000W のワイドレンジ出力(60V/120A)、確度 最高 0.05%。設定・リードバック分解能 10mV/1mA。CV/CC 優先モードを選択でき、さまざまな負荷特性に対応。最大100ステップの LIST シーケンス・プログラミングと PC 制御に対応。P-V 曲線シミュレーションを内蔵し、太陽電池パネルの I-V 特性を正確に模擬。フルデジタル制御、OVP・OCP・OPP 保護機能を搭載。USB CDC、RS485、Ethernet インターフェースを標準装備、SCPI 対応。3.9インチ TFT カラー・ディスプレイで、変化する波形と試験パラメータをリアルタイムに表示用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV/1mA定格出力電圧0 - 60Vリップルノイズ(mVp-p)≦80RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流-120A ~120A測定分解能10mV/10mA最大出力電力-1.8kW~1.8kW
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら