カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • バイク部品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-st」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーパッド サカエ

    コーナーパッド

    サカエ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    作業台キャビネット用オプション 接触した時、衝撃をやわらげます。
    用途作業時の安全対策にアズワン品番64-5296-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度コントローラー 三商

    デジタル温度コントローラー

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
  • TINカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    TINカウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
  • コンパクトコントローラー CCS(シーシーエス)

    コンパクトコントローラー

    CCS(シーシーエス)
    41,286税込45,415
    1個
    7日以内出荷
    小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
    付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1適合照明(定格):24V10W材質(本体)ABS質量(g)80周波数(Hz)(PWM)100k規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合使用温度(℃)0~40消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(定格)DC24入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電圧方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式PWM制御および発光時間制御使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • マツヨシ 万能壺 125cc MY-ST2400(1219(01)) 松吉医科器械

    マツヨシ 万能壺 125cc MY-ST2400(1219(01))

    松吉医科器械
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304の万能壺です。オートクレーブ滅菌可。便利な目盛り付。リーズナブルで高品質。
  • マツヨシ 万能壺 250cc MY-ST2401(1220(01)) 松吉医科器械

    マツヨシ 万能壺 250cc MY-ST2401(1220(01))

    松吉医科器械
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304の万能壺です。オートクレーブ滅菌可。便利な目盛り付。リーズナブルで高品質。
  • マツヨシ 万能壺 500cc MY-ST2402(1221(02)) 松吉医科器械

    マツヨシ 万能壺 500cc MY-ST2402(1221(02))

    松吉医科器械
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304の万能壺です。オートクレーブ滅菌可。便利な目盛り付。リーズナブルで高品質。
  • スタンドクリーナー セーレン

    スタンドクリーナー

    セーレン
    6,398税込7,038
    1個
    12日以内出荷
    安全に作業するために、クロスメディアカッターのコテ受け台として使用します。耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。
    本体寸法(mm)110×102×85本体質量(g)約356アズワン品番64-1108-49
  • Type-C用AC充電器ストロングタイプ1.5m/2.0A ピンク オズマ

    Type-C用AC充電器ストロングタイプ1.5m/2.0A ピンク

    オズマ
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • Type-C用AC充電器ストロングタイプ1.5m/2.0A ブラック オズマ

    Type-C用AC充電器ストロングタイプ1.5m/2.0A ブラック

    オズマ
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • Type-C用AC充電器ストロングタイプ1.5m/2.0A ホワイト オズマ

    Type-C用AC充電器ストロングタイプ1.5m/2.0A ホワイト

    オズマ
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
    質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
  • アフィーノ センターカバー 両面タイプ W2400<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ センターカバー 両面タイプ W2400<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    12,980税込14,278
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)2400材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)1.2高さ(mm)25奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1500<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    7,598税込8,358
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)1.5高さ(mm)24奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ センターカバー 両面タイプ W3000<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ センターカバー 両面タイプ W3000<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    15,980税込17,578
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)3高さ(mm)25奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ センターカバー 両面タイプ W2800<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ センターカバー 両面タイプ W2800<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    13,980税込15,378
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)2800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)1.4高さ(mm)25奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1600<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1600<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    7,998税込8,798
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1600材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)0.8高さ(mm)25奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    5,998税込6,598
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1200材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)0.6高さ(mm)25奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1800<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1800<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    8,898税込9,788
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)0.9高さ(mm)25奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1400<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ センターカバー 両面タイプ W1400<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    6,998税込7,698
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1400材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)0.7高さ(mm)25奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • CABLE,ST-MAG BATT   32401K4CC00 ホンダ

    CABLE,ST-MAG BATT 32401K4CC00

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 延長コード (7P) ミニター

    延長コード (7P)

    ミニター
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)7PINの間に接続して使用する直線延長コードです。
    全長(m)2
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • チョークケース クラウン[事務用品]

    チョークケース

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    窓つきなので中身が見えます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN

    レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU

    RK JAPAN
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
  • インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL80L 対応 6色セット 使い切りタイプ カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL80L 対応 6色セット 使い切りタイプ

    カラークリエーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:エプソン IC6CL80L 対応プリンタ:EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3、EP-982A3 ※2019年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
  • ST-2 カムシャフトASSY /88ccヨシムラヘッドKIT専用 ヨシムラ

    ST-2 カムシャフトASSY /88ccヨシムラヘッドKIT専用

    ヨシムラ
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
  • インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL シリーズ 対応 カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL シリーズ 対応

    カラークリエーション(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    対応カートリッジ:BCI-371XL+370XL/5MP 対応プリンタ:PIXUS TS9030、PIXUS TS8030、PIXUS TS6030、PIXUS TS5030S、PIXUS TS5030、PIXUS MG7730F、PIXUS MG7730、PIXUS MG6930、PIXUS MG5730 ※2018年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(370XLPGBK)
  • 切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ2.5砥石取付穴径(Φmm)25.4
  • 切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ軽天用切断対象軽天
  • インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL70L 対応 6色セット 使い切りタイプ カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL70L 対応 6色セット 使い切りタイプ

    カラークリエーション
    2,998税込3,298
    1セット(6個)
    当日出荷
    対応カートリッジ:エプソン IC6CL70L 対応プリンタ:カラリオ EP-306、EP-315、EP-706A、EP-775A、EP-775AW、EP-776A、EP-805A、EP-805AR、EP-805AW、EP-806AB、EP-806AR、EP-806AW、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-976A3 ※2023年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
  • ストレートコード ミニター

    ストレートコード

    ミニター
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
    全長(m)1.5
  • シールチェーン 415RR-X EKチェーン

    シールチェーン 415RR-X

    EKチェーン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    EK415サイズ QXリングシールチェーン EK415RR-X 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ロードレースをメインとした商品ですが、4MINIカスタムバイク等にも最適な「ロードレース用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「4スト~250ccまで」の排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
  • インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-326+325/6MP 対応 カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-326+325/6MP 対応

    カラークリエーション
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-326+325/6MP 対応プリンタ:PIXUS MG8230、MG8130、MG6230、MG6130 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。
  • インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL/6MP 対応 6色セット カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL/6MP 対応 6色セット

    カラークリエーション(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(6個)
    欠品中
    対応カートリッジ:BCI-371XL+370XL/6MP 対応プリンタ:PIXUS TS9030、 TS8030、MG7730F、MG7730、MG6930 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(370XLPGBK)
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    71,286税込78,415
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション ITH-6CL 対応 カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション ITH-6CL 対応

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    対応カートリッジ:エプソンITH-6CL 対応プリンタ:EP-709A、EP-710A、EP-711A、EP-810AB、EP-810AW、EP-811AB、EP-811AW ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
  • インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI- シリーズ 対応 カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI- シリーズ 対応

    カラークリエーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-351XL+350XL/6MP 対応プリンタ:PIXUS MG7530、MG7530F、MG7130、MG6730、MG6530、MG6330、iP8730 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(350XLPGBK)
  • 超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッター(非鉄用)

    大見工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
  • 超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッター(非鉄用)

    大見工業
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金全長(mm)93シャンク径(mm)10最大面取径(Φmm)10最小面取径(Φmm)2.5