カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cc2712」の検索結果

ケーブル
IBS¥419,800~税込¥461,780~1巻当日出荷から10日以内出荷強化アルミシールドを施したケーブルです。 RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。用途RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に仕様伝送ケーブル
KYOCERA AVX MLCC 270pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A271JAT2A
KYOCERA AVX¥2,198税込¥2,4181袋(250個)7日以内出荷仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量270pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C271J5GACTU
KEMET¥3,998税込¥4,3981セット(500個)7日以内出荷KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様静電容量 = 270pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応