カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)

「cca-1112a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台車 CCA-1112A・1112S型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    台車 CCA-1112A・1112S型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    CCA-1112A・1112S型を移動させる場合にご使用ください。
    コード260460アズワン品番65-0569-26
  • 小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
    仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
  • 冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置(クールエース(R))

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1個(1個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W
  • ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル結露対策カバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
  • 回転エルボ PT3/8 メネジ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    回転エルボ PT3/8 メネジ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8(メネジ)対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型コード247180アズワン品番65-0570-24
  • 流量調節バルブ グローブバルブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    流量調節バルブ グローブバルブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,798税込7,478
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷