カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「ccft11」の検索結果

コネクタクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)3日以内出荷から6日以内出荷建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
コネクタクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598税込¥8,3581袋(100個)3日以内出荷仕様耐熱・耐候材質66ナイロン幅(mm)12.7全長(mm)18.4色黒使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2