カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
「ccgt030102mp-cf」の検索結果

チップ CCGT
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59寸法A(mm)3.5切刃長さ(mm)4内接円直径(Φmm)3.97寸法T(mm)1.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)1.9角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面