カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ccgt09t304ah」の検索結果

チップ CCGT-AH
京セラ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応