カテゴリ

  • 切削工具(19)

「ccgt09t304mf」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥11,682~税込¥12,850~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225穴の有無あり
  • 80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • 80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR120S

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
  • 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P)

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号FS-P等級記号G
  • チップ CCGT-MFR-U 京セラ

    チップ CCGT-MFR-U

    京セラ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ

    チップ CCGT-MFP-GQ

    京セラ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    チタン合金の仕上げ切削用第一推奨ブレーカチタン合金、銅合金に最適。シャープな切れ刃で面粗さ良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカFS-P穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • チップ CCGT NTKカッティングツールズ

    チップ CCGT

    NTKカッティングツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)形状ひし形80°厚さT(mm)3.97逃げ角(度)7内接円(inch)9.525
  • チップ CCGT#N-JS タンガロイ

    チップ CCGT#N-JS

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ CCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT#N-JS タンガロイ

    チップ CCGT#N-JS

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4最大切込み量ap(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WEP10C ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WEP10C

    ワルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ
関連カテゴリ