カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cchm」の検索結果

カッター型引廻鋸
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
カッター型引廻鋸 替刃
SK11¥759~税込¥835~1枚ほか当日出荷カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
クリップクランプホルダーマグネット式
king(撮影・写真用品)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンド(マグセーフ対応)です。挟む、置くなどしてさまざまな用途に使用いただけます。用途スマートフォンホルダー材質ABS樹脂質量(g)100幅(cm)クランプ対応最大:3.8本体寸法(mm)折り畳み時:60×36×93.5対応機種マグセーフ仕様
スポーツキット
GoPro¥11,980税込¥13,1781個当日出荷このキットには、目の高さからの 臨場感あるハンズフリー撮影ができる チェストマウント(AGCHM-001)と、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)が含まれています。すべてのギアがコンパクトケース(ABCCS-001)にセットされており便利です。用途チェストマウント(AGCHM-001)で、目の高さから臨場感あふれる映像を撮影可能トラスコ品番207-2271適合機種HERO の全カメラセット内容チェストマウント(AGCHM-001)、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)、コンパクト ケース質量(g)331