カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト

カイザー チップ COAT CCMM-EFM
BIG DAISHOWA¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷用途鋼全般用適合鋼全般用形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面ノーズアール(mm)0.8
”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップ
カイザー¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷CKボーリングシステムインサートです。用途荒加工用(止まり穴用)に。フラット座面の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
CKボーリングシステム インサート CCMM
カイザー¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷CKボーリングシステムインサートです。用途荒加工用(止まり穴用)に。フラット座面の加工に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら