カテゴリ
- 切削工具(200)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 京セラ(47)
- 三菱マテリアル(41)
- 住友電工ハードメタル(24)
- イスカル(20)
- タンガロイ(19)
- ワルター(16)
- ケナメタル(8)
- サンドビック(6)
- SANDVIK(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- テグテックジャパン(4)
- MSTコーポレーション(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
「ccmt 09t3」の検索結果

チップ CCMT-HQ
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
京セラ¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ NF-CCMT
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ(旋削) CCMT-HQ
京セラ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT HQ
京セラ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-24
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ISO旋削 チップ CCMT-F3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97
旋削用インサート(ポジ)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
80°菱形 ポジチップ PR115S
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷仕上げ加工に最適なサーメットコーティングです。仕様AN(deg):7トラスコ品番483-4189寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5材種TP1030寸法RE(mm)0.2
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-PF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/S
SANDVIK¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)8.8719有効長(mm)切刃:8.8719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
チップ CCMT-GK
京セラ(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ CCMT-M3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形