カテゴリ

  • 切削工具(190)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccmt06」の検索結果

関連キーワード
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷
サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-14 イスカルISO旋削 チップ CCMT-14イスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT0602 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT0602セコ・ツールズ・ジャパン
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3Mイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
コロターン107 旋削用ポジチップ(122) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(122)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125母材超硬材種4415内接円径(mm)6.35
鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ローグレード材種三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷
ISO旋削 チップ CCMT-PF イスカルISO旋削 チップ CCMT-PFイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリング用 ひし形ポジチップ ワルターボーリング用 ひし形ポジチップワルター
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
材種WSM20SRoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削用ミドルグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ミドルグレード材種三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SMイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-F3P イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3Pイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)6.35寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8形状ひし形
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
ISO旋削 チップ CCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3Mイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-M3P イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3Pイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
鋼の中加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラチップ(旋削) CCMT-HQ京セラ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMTイスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
6日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-HQ 京セラチップ CCMT-HQ京セラ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CCMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10本)
4日以内出荷
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 京セラチップ CCMT京セラ
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ CCMT-HQ 京セラチップ CCMT-HQ京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10本)
4日以内出荷
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
7,298税込8,028
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6020厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
関連キーワード
ccmt09t304特集