カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccmt060202-ps」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)6.35
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番208-4692コーティングCVD適合被削材種
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ CCMT-PSF タンガロイ

    チップ CCMT-PSF

    タンガロイ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7
  • チップ CCMT-PSF タンガロイ

    チップ CCMT-PSF

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップカテゴリ