カテゴリ

  • 切削工具(224)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccmt09t3」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3セコ・ツールズ・ジャパン
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ISO旋削 チップ CCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-14 イスカルISO旋削 チップ CCMT-14イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,998税込7,698
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVDセコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97
旋削中切削用インサート 三菱マテリアル旋削中切削用インサート三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
仕上げ加工に最適なサーメットコーティングです。
仕様AN(deg):7トラスコ品番483-4189寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5材種TP1030寸法RE(mm)0.2
ISO旋削 チップ CCMT-F3P イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3Pイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削用ミドルグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ミドルグレード材種三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ローグレード材種三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ISO旋削 チップ CCMT-PF イスカルISO旋削 チップ CCMT-PFイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/S SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/SSANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)8.8719有効長(mm)切刃:8.8719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
ISO旋削 チップ CCMT-M3P イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3Pイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
鋼の中加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
9,898税込10,888
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CCMT 京セラチップ CCMT京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ CCMT-HQ 京セラチップ CCMT-HQ京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6020厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10本)
4日以内出荷
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMTイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10本)
4日以内出荷
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
ccmt09t304特集