カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(237)
- 切削工具(146)
- 制御機器(54)
- パソコン/周辺機器(35)
- バイク部品(34)
- 家電(19)
- 機構部品(15)
- 自動車純正部品(14)
- 研磨材(14)
- 事務用品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- オフィス家具(12)
- メカニカル部品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 測定用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 電動工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- バイク純正部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業服(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(3)
- カー用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(222)
- エスコ(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- イスカル(19)
- 岡部工具(19)
- KITACO(16)
- テグテックジャパン(15)
- イワタツール(14)
- サンワサプライ(14)
- 三菱マテリアル(14)
- ニッサン(12)
- CREE(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- CKD(8)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- ホンダ(6)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cd-12」の検索結果

COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD12B3シリーズ) 丸型
COMAIR ROTRON¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:254mm●消費電力:31.2W●電流 Max:2.6A●風量:548cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12
CROUZET¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷容量【プログラム】120行(ラダー)、350ブロック(FBD)シリーズCD12出力方式リレー出力点数4入力方式アナログ、デジタル入力点数8ディスプレイあり動作温度(℃)-20インターフェイス【プログラミング】Computer, Operating PanelRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートシリアル、USB併用可能製品CD12シリーズ
高収縮チューブ(4:1)
デンカエレクトロン(40件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,659税込¥2,9251個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
グリップ やわらかタイプ
カーメイト(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部)耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式電動精密ドライバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60タイプ充電式電動精密ドライバー電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD
シルファー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。用途逆風防止シャッターとして材質SUS304
充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス MagiCaleena
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「Wヘッド」を搭載し、壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化した超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのスティッククリーナーです。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに質量(kg)1.1(ヘッド・パイプ含む)、0.64(本体のみ)シリーズMagiCaleena定格電圧(V)DC10.8集塵方式サイクロン式ヘッド仕様LEDライト、自走式ヘッド
サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から翌々日出荷形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
差替ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。トラスコ品番810-9166セット内容(-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2種類セット品商品構成セット品
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用仕様eMarker搭載色ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5映像出力対応転送速度(Gbps)最大5(※理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載
コンクリートドリル
KIドリル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から11日以内出荷耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
メノウ乳鉢 乳棒付
三商¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から8日以内出荷つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。商品タイプ乳棒・乳鉢セット
チタンコーティングドリル
KIドリル¥2,498~税込¥2,748~1パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥12,500税込¥13,7501箱(12本)翌日出荷ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品![[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075509-260525-02.jpg)
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191本当日出荷シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥12,500税込¥13,7501箱(12本)翌々日出荷ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
バイモルポンプ
日東工器¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から10日以内出荷小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥12,500税込¥13,7501箱(12本)翌々日出荷ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
六角軸面取りカッタ 零式 斬光
SK(新潟精機)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥35,980~税込¥39,578~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
...
































![[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075509-260525-02.jpg)