カテゴリ
- 切削工具(23)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- 4D SYSTEMS(5)
- ナカバヤシ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東芝(3)
- KSフィルター(3)
- COOLER MASTER(3)
- エレコム(2)
- ダイキン工業(2)
- TOA(2)
- Pico Technology(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Asmix(アスカ)(1)
- イワタツール(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤナガ(1)
- 岡部工具(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cd-2×60」の検索結果

ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
センタードリル
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から5日以内出荷深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.030
MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D
マパール¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
Blu-rayケース 不織布 両面収納 2穴付
エレコム(5件のレビュー)¥709税込¥7801パック(30枚)当日出荷ファイリングできる2穴付きですっきり収納。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる2穴付き両面収納タイプの不織布ケース。材質ポリプロピレン質量(g)3収納物Blu-ray/CD/DVD Disc寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約128×146×0.54/枚
3ウェイハンドシュレッダ101
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。質量(kg)1.8色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178ダストボックス容量(L)約3.3細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4
卓上ペーパーシュレッダー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール色ホワイト/ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ定格時間(分)約5ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3定格消費電力(W)(50/60Hz)5細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付
エレコム¥749税込¥8241パック(30枚)当日出荷から翌々日出荷検索に便利なタイトルカード付き。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。材質ポリプロピレン質量(g)3.5収納物Blu-ray/CD/DVD Disc寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約131×142×0.54/枚
液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14msサイズ24型ピッチ約0.269mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)20コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)280USBなし
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/DVI・VGA/1080p/USB対応/MTBF 44230時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード長さ(mm)685幅(mm)480質量(kg)13.6色ブラック高さ(mm)44ポート数1消費電力(W)19.4ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル入力電圧(V)100~240 AC保存温度(℃)-20~60コントラスト比650:1ディスプレイ17.3インチ入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト
ナカバヤシ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください質量(kg)11色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり
センタ穴ドリル CD-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から5日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-SL V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷から5日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルシュレッダ ノイズレス クロス/ホワイト
ナカバヤシ¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)190・220(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)紙/約4×35投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり