カテゴリ

  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「cd-200bt」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー TEAC

    Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー

    TEAC
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
    付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
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
"cd-200bt" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷