カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 切削工具(32)
- 制御機器(21)
- バイク純正部品(19)
- パソコン/周辺機器(12)
- 測定用品(10)
- 物流用品(9)
- 防犯用品(9)
- エンジン工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車純正部品(7)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(4)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(67)
- ホンダ(19)
- テグテックジャパン(15)
- エスコ(11)
- 三笠産業[工具](8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- をくだ屋技研(6)
- CVILUX(5)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
- onsemi(5)
- 岡崎精工(4)
- サンワサプライ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ニッサン(4)
- アガトン(4)
- 三和電気計器(3)
- ミヤナガ(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- Canon(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cd-21」の検索結果

ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス
アイリスオーヤマ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷【軽量1.7kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 アイリス史上最強のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです。 (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上初、ヘッド内部にもDCブラシレスモーター搭載の「ツインドライブシステム」採用で、フローリングだけでなくカーペット上、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ♦;ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦;静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦;ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦;置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦;2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦;HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電スタンド材質ABS、PC、PP質量(kg)0.9、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:約1.7、充電スタンド:約0.6使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズSUUZE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):240×2.0×1100集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)【HIGH】約8分、【LOW】約15分、【AUTO】約20分 ※使用状態によって異なります、【LONG】約43分 (付属アタッチメント使用時)※使用状態によって異なりますバッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)1900電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5Aバッテリー寿命繰り返し充電、約1000回
電卓デスクトップ多機能タイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。計算内容を自動保存、修正もできる桁数12材質本体、キー/ABS樹脂電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源RoHS指令(10物質対応)対応
グリップさらさらタイプ
カーメイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷やわらかい芯材に、さらさらした手触りのダブルラッセル生地を巻いたグリップ。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単。袋やバックをなどを掛けられる、便利なフック付用途車に乗り降りする時や乗車中に姿勢を安定させます仕様(取付可能シート)ヘッドレストポールが2本。ポール直径が25mm以下。ポールの間隔が300mm以下色ブラウン質量(g)67耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1グリップ長さ(mm)230本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)40×390×30RoHS指令(10物質対応)対応
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ダイヤモンドコア
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
電気ドリル用ロングソケット
trad(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。材質ビット:S2、ソケット:CR-V全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
W巻 真鍮軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷全長(mm)150植付(mm)50軸径(Φmm)6軸長(mm)100種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシタイプフレキタイプ線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)フレキ長(mm)30
コバルト正宗ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(2本)翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)15適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
ブルーライトカット液晶保護フィルム
サンワサプライ(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着対応機種汎用透過率(%)81取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚タッチパネル方式〇ブルーライトカット〇
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 2U
ラリタン¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
W巻真鍮軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷から9日以内出荷ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機フレキ長(mm)30
喰いつき(AAC)ビット
ANEX(1件のレビュー)¥719税込¥7911セット(2本)当日出荷から翌々日出荷ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
SDカードリーダー USB3.2(Gen1) SD / microSD Express対応 USB-C & USB-A 2-in-1 高速転送 アルミ筐体
エレコム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷パソコンやスマートフォン、タブレットにも接続可能!USB Type-C(TM)プラグとUSB-Aプラグの両方を使える、コンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めるので、編集やSNSへのアップロードに便利です。用途USB Type-C(TM)プラグとUSB-Aプラグを両方搭載し、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットにも接続できるので、これ1台で幅広い機器にデータ転送が可能です。 。SDカード・microSDカードの2つのスロットを搭載しています。デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをスマートフォンやパソコンに取り込めるので、画像・動画データの編集やSNSへのアップロードに便利です。 。パソコンやタブレット、スマートフォンと接続する際、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、大量の写真や動画などの高速データ転送が可能です。 。理論値 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応しています。 。読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 。SDカードとmicroSDカードを同時に接続可能。2つのカードからパソコンにまとめてデータを取り込んだり、片方のカードからもう片方のカードにデータを移行したりできるので、写真・動画データの確認や整理がスムーズにできます。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。厚み約9mmでかばんやポーチなどにすっきり収納でき、ストラップ付きで持ち運びに便利です。使用しないときはキャップを付けてコネクターを保護できます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。著作権保護機能には対応していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
6角軸ステンレス用ドリル CDシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷X型シンニング加工により食いつき性抜群。また先端の切り屑の排出も良いため長寿命。、コバルトハイス(HSS-CO)で耐久性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
グリースポンプ
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌日出荷自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
サントカー 標準型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
フラットファイル A4
エスコ¥190~税込¥209~1冊ほか当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
AC125V/15A/5m コードリール
エスコ¥5,620税込¥6,1821台翌日出荷掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付寸法(mm)178×95×205色オリーブグリーン質量(g)750電圧(V)100許容電流(A)15コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)5定格電流(A)6
38x 88mm アジャスタブルクランプ
エスコ¥3,620税込¥3,9821個翌日出荷継続的な調節が可能です仕様クランプねじ:M12×12×100材質焼入鋼寸法A(mm)38寸法D(mm)0~35寸法B(mm)88寸法C(mm)27
サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
21.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷付属品取り付け用ヘラ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×0.2×267ブルーライトカット率0.26適合サイズ21.5型ワイド特性ブルーライトカット指紋反射防止厚さ(mm)0.2可視光線透過率(%)80.1紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番64-0874-62タッチパネル方式対応反射防止対応ブルーライトカット対応






































![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62323136-201223-02.jpg)