カテゴリ
- 測定用品(89)
- 切削工具(61)
- パソコン/周辺機器(27)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(15)
- 制御機器(14)
- カー用品(13)
- 安全用品(11)
- 電気材料(10)
- 物流用品(9)
- 電動工具(9)
- オフィス家具(8)
- メカニカル部品(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 防犯用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 住設機器(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(79)
- 岡部工具(22)
- イワタツール(14)
- TRUSCO(11)
- エスコ(9)
- サンワサプライ(8)
- NSK(ナカニシ)(8)
- ナカバヤシ(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- エフ・アール・シー(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- セルスター(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- 日動電工(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cd-30」の検索結果

ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
カチコネ曲がりCD用(30°)
日動電工¥669~税込¥736~1袋(10個)4日以内出荷カチッと差し込むだけで一発取付けができ、特殊な配管に便利です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができます。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 鉄筋を避けての配管、低い位置への配管などに便利です。材質ABS
コンクリート用ドリル
ベッセル¥629税込¥6921本当日出荷両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。色白材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
デジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ママクラブ ドレッサ
タケヤ化学工業(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷プロも注目した使いやすさ。 スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。直径(Φmm)60材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
センタードリル
イワタツール¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
コンクリートドリル
KIドリル¥679税込¥7471本当日出荷から11日以内出荷耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
チタンコーティングドリル
KIドリル¥749税込¥8241パック(2本)当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
六角軸コンクリートドリル
iHelp¥979税込¥1,0771パック(3本)当日出荷から4日以内出荷電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリルタイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型
東京理工舎(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から5日以内出荷周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
トップ工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
六角軸充電ドライバービット
TRUSCO¥809税込¥8901本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
カメラ用延長ケーブル
マザーツール¥8,998税込¥9,8981本当日出荷フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
六角軸コバルトドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,998税込¥10,9981枚(1m)翌々日出荷WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9