カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-40k」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-40K~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-40K~)

    CKD
    963税込1,059
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)40種別部品作動方式複動形
  • プリアンプリファイア APERTO

    プリアンプリファイア

    APERTO
    629,800税込692,780
    1個
    6日以内出荷
    無駄のない安定した回路構成はそのままに、昇圧用MCトランスを増設。よりパワフルな低音をお届けします。こだわり抜いた設計思想|1。アナログレコードを再生する上で、カートリッジの性能が重要な役割を果たします。NPE-03では、フォノイコライザアンプに昇圧用MCトランスを増設して、小信号出力のカートリッジに対応できるようにしています。しかも昇圧トランスの入力レベルをHIGHとLOW(20倍/26dB,40倍/32dB)と切り替え可能。カートリッジ出力は(約0.15mV、約0.07mV)と低いものへ対応することができます。昇圧トランスは電源を使わないので、小信号変換でもノイズレベルは非常に小さく構成できます。こだわり抜いた設計思想|2。カートリッジの特徴として、MM型はMC型よりも振動の構造がシンプルで、針交換ができ量産しやすいために比較的リーズナブルな価格である点が挙げられます。MC型は針とカンチレバーの末端にコイルが巻かれており、針と直結したコイルが動くと出力電圧を発生させます。コイルの巻き数が小さく軽量であるため針のレスポンスも良く、音の切れ味が良いこともMC型の特徴と言えるでしょう。また、構造上コイルの巻き数を増やせないため、出力が(約0.3mV)と低いデメリットもあります。MC型の出力の低さは音の再生能力(高性能)と相反するものです。こだわり抜いた設計思想|3。MCカートリッジは「ムービングコイル型カートリッジ」のことで、自身がコイルです。なおかつ、昇圧トランスで1次、2次と二つのコイルを通過します。周波数が低いと言うことはダンピングファクターの高いパワーアンプの様なもので、低域がパワフルだと言う秘密だと考えられます。コイルは周波数が高いほどインピーダンスが正比例して上がります。NPE-03に使用されている昇圧トランスは高性能な特性を持ったもので、低レベル出力のMCカートリッジとの相性の良い状態を保ちます。
    仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)5切替方式(リアパネル)PHONO MCレベル HIGHーLOWスイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:HIGH 0.15mVrms、LOW 0.07mVrms、 PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:40Ω、7Ω、 PHONO-MM:7KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO-MC、PHONO-MM 、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2出力レベルOUT1.2:1Vrms
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ