カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • オフィス家具(17)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 作業工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-51」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ワイヤーコンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250材質(ブラシ部)スチール
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 60°

    岡部工具
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULS

    PULS 絶縁DC-DCコンバータ

    PULS
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 超硬センタードリル 60° 岡部工具

    超硬センタードリル 60°

    岡部工具
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質Carbide表面処理-先端角(°)60
  • DIAMOND 三点式チューブ 230mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 230mm

    DIAMOND
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)230トラスコ品番805-3379材質質量(kg)3.1チューブ長さ(mm)250
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • DIAMOND 三点式チューブ 53mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 53mm

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)53トラスコ品番805-3370材質質量(kg)0.6チューブ長さ(mm)285
  • DIAMOND 三点式チューブ 355mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 355mm

    DIAMOND
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)355トラスコ品番516-2700材質質量(kg)4.8チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 305mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 305mm

    DIAMOND
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)305トラスコ品番805-3381材質質量(kg)4.1チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 110mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 110mm

    DIAMOND
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)110トラスコ品番805-3374材質質量(kg)1.4チューブ長さ(mm)250
  • シートクッション Panasonic(パナソニック)

    シートクッション

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ガタガタ振動や段差の衝撃を和らげる。クッション性が高く、通気性のよいシートを座面に採用。洗濯OKでいつも清潔
    ブラック対応クルームシート、プレミアムリアチャイルドシート[リールベルト付チャイルドシート (後用)]用。主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX、ギュット・クルームF・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
  • 三点式チューブ DIAMOND

    三点式チューブ

    DIAMOND
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。トラスコ品番116-5103材質質量(kg)0.5
  • DIAMOND 三点式チューブ 90mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 90mm

    DIAMOND
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)90トラスコ品番805-3373材質質量(kg)1.2チューブ長さ(mm)280
  • DIAMOND 三点式チューブ 254mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 254mm

    DIAMOND
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)254トラスコ品番805-3380材質質量(kg)3.4チューブ長さ(mm)250
  • チャイルドシート・前用・リールベルト付 Panasonic(パナソニック)

    チャイルドシート・前用・リールベルト付

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドレストスライド式
    材質樹脂製チャコール適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満、体重15kg以下で身長100cm以下(個人差があります)主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
  • チャイルドシート・前用 Panasonic(パナソニック)

    チャイルドシート・前用

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドレストスライド式
    材質樹脂製主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26、ビビ・EX、ビビ・DX、ビビ・MX、シナモン・JP・ツインロック
  • DIAMOND 三点式チューブ 77mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 77mm

    DIAMOND
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)77トラスコ品番805-3372材質質量(kg)1チューブ長さ(mm)280
  • DIAMOND 三点式チューブ 41mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 41mm

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)41トラスコ品番805-3369材質質量(kg)0.5チューブ長さ(mm)285
  • DIAMOND 三点式チューブ 180mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 180mm

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)180トラスコ品番805-3377材質質量(kg)2.4チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 160mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 160mm

    DIAMOND
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)160トラスコ品番805-3376材質質量(kg)2.1チューブ長さ(mm)250
  • コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 90°

    岡部工具
    6,898税込7,588
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • DIAMOND 三点式チューブ 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 28mm

    DIAMOND
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)28トラスコ品番805-3368材質質量(kg)0.4チューブ長さ(mm)295
  • DIAMOND 三点式チューブ 205mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 205mm

    DIAMOND
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)205トラスコ品番805-3378材質質量(kg)2.7チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 128mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 128mm

    DIAMOND
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)128トラスコ品番805-3375材質質量(kg)1.7チューブ長さ(mm)250
  • 収納庫 エスコ

    収納庫

    エスコ
    36,300税込39,930
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ(焼付塗装)
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • 51mm 煙道ブラシ[ステンレス] エスコ

    51mm 煙道ブラシ[ステンレス]

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CD-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(Φmm)8寸法E(Φmm)13
  • 27-51mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    27-51mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)27~51エスコ品番EA463CD-51材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301ねじ5/16inch(六角)
  • DIAMOND 三点式チューブ 65mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 65mm

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)65トラスコ品番805-3371材質質量(kg)0.8チューブ長さ(mm)280
  • センタードリル 1形70° 岡部工具

    センタードリル 1形70°

    岡部工具
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル  1形 75° 岡部工具

    センタードリル 1形 75°

    岡部工具
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングセンタードリル 90° 岡部工具

    ロングセンタードリル 90°

    岡部工具
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • コーティングロングセンタードリル 60° 岡部工具

    コーティングロングセンタードリル 60°

    岡部工具
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)60
  • ロングセンタードリル 60° 岡部工具

    ロングセンタードリル 60°

    岡部工具
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
  • コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 75°

    岡部工具
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル 1形60° 岡部工具

    センタードリル 1形60°

    岡部工具
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応