カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cd-51」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ワイヤーコンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250材質(ブラシ部)スチール
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納庫 エスコ

    収納庫

    エスコ
    36,300税込39,930
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ(焼付塗装)
  • 51mm 煙道ブラシ[ステンレス] エスコ

    51mm 煙道ブラシ[ステンレス]

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CD-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(Φmm)8寸法E(Φmm)13
  • 27-51mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    27-51mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)27~51エスコ品番EA463CD-51材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301ねじ5/16inch(六角)
  • DIAMOND 三点式チューブ 230mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 230mm

    DIAMOND
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)230トラスコ品番805-3379材質質量(kg)3.1チューブ長さ(mm)250
  • [2連用] カバープレート(メタル製) エスコ

    [2連用] カバープレート(メタル製)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    材質耐食アルミニウム合金寸法(mm)116(W)×120(H)×8.8(T)
  • 自在サドル 大和電業

    自在サドル

    大和電業
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質磨綱板
  • データ用CD-R スマートバリュー

    データ用CD-R

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(51枚)
    当日出荷
    51枚入でお買い得なCD-R。ジョインテックス最安値!
    仕様ワイド印刷、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプデータ用種類CD-R内径(Φmm)23外径(Φmm)118速度48倍速レーベル面色ホワイト環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品入数51枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
  • ジョイントCPアダプター 未来工業

    ジョイントCPアダプター

    未来工業
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
  • ドライブレコーダー電源オプション GDO-43 セルスター

    ドライブレコーダー電源オプション GDO-43

    セルスター
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
    適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10質量(g)64コード長さ(m)4.5入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 煙道ボイラーブラシセット エスコ

    煙道ボイラーブラシセット

    エスコ
    15,800税込17,380
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    705税込776特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • CPアダプターCD管用 未来工業

    CPアダプターCD管用

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用

    未来工業
    148税込163
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。