カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自転車部品(3)
- 建築金物(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「cd-6001」の検索結果

キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
替刃(テープカッターTCD‐60用)
エクト¥599税込¥6591枚当日出荷交換用の替え刃ですトラスコ品番137-3784適合本体TCD-60材質ステンレス寸法(mm)66×20材質/仕上ステンレス質量(g)9
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ
第一機材¥37,980税込¥41,7781枚4日以内出荷から21日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD(一般型)
ニムラ¥23,980税込¥26,3781枚13日以内出荷都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。