カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 防犯用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cd-631」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な男性用ホッピングパンツです。汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
    用途食品工場 高温作業場向け仕様ウエスト脇ゴム、ベルトループ付き、フロントコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男性用
  • ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    7,920税込8,712
    1枚
    7日以内出荷
    食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な男性用ホッピングパンツです。汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
    用途食品工場 高温作業場向け仕様●サイズ:4L●材質:ポリエステル99%・複合繊維1%アズワン品番67-5955-76
  • ワイヤレスカメラ・モニターセット エスコ

    ワイヤレスカメラ・モニターセット

    エスコ
    53,800税込59,180
    1セット
    翌々日出荷
    200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
    寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204ブラック質量(g)カメラ/560、モニター/690電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720画素数200万画素照射距離(m)赤外線/10フレームレート10FPS無線距離(m)(到達)200
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,2.2μF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,2.2μF,±5%

    日本ケミコン
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 21.7mm高さ = 22.7mm寸法 = 28.2 x 21.7 x 22.7mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,470nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,470nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 17.6mm高さ = 18.5mm寸法 = 22.7 x 17.6 x 18.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,100nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,100nF,±5%

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 8.7mm高さ = 9.1mm寸法 = 16.2 x 8.7 x 9.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,100nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,100nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    3,098税込3,408
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 17.7 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,47nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,47nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    869税込956
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 9.3mm高さ = 9.8mm寸法 = 17.7 x 9.3 x 9.8mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,180nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,180nF,±5%

    日本ケミコン
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 10.7mm高さ = 11.2mm寸法 = 16.2 x 10.7 x 11.2mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,150nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,150nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 13.5mm高さ = 14.1mm寸法 = 17.7 x 13.5 x 14.1mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 15.3mm高さ = 16.1mm寸法 = 22.7 x 15.3 x 16.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5%

    日本ケミコン
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 14.5mm高さ = 15.2mm寸法 = 23.2 x 14.5 x 15.2mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-63~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-63~)

    CKD
    6,575税込7,233
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • 設カメラ (中継機能付き) エスコ

    設カメラ (中継機能付き)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌々日出荷
    無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。
    寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10
  • 3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用 エスコ

    3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
    仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒

    ノーブランド
    20,980税込23,078
    1ケース(1000mL×6本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■【Priport】N500/N550、JP5000/JP5050/JP5500/JP5550/JP5600/JP5800■エディシス■ED500/ED550ED500RC/ED55RC/EM2500/EM2550/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD343/CD441/CD340i/CD340S/CD341i/CD341S/CD440i/CD440S■ホリイ■LA630/LA631/LA63IF/LA670/LA671IF/LA770/LA4600■東芝■HOMELAND TD500サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m50(A3)・JP50(A3)、【エディシス】 DM-50(A3)・EM-A3、【ミノルタ】 CDM-A3 SD、【ホリイ】 LA4000 A3(LA A3)、【東芝】 TD500A3
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー

    ノーブランド
    20,980税込23,078
    1ケース(1000mL×6本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
  • Vishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMR333U1AA-GS08 VISHAY

    Vishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMR333U1AA-GS08

    VISHAY
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.6 V。光度 = 1.4 cd。ピン数 = 2。輝度フラックス = 3 mlm。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 631 nm。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。Vishay VLMx33シリーズLED. Vishay Semiconductor製のVLMx33シリーズは、VLMx31シリーズに基づいた高度なLEDです。 VLMx33 LEDは大型のチップを使用して設計されているので、50 mAの駆動電流にも耐えます。 VLMx33 LEDは、白色の熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで構成された標準のPLCC-2パッケージに収納されています。LED内部の反射板は、透明のエポキシで充填されています。 VLMx33 LEDに適した用途: 交通標識 / 信号、屋内照明、屋外照明、ダッシュボード照明、インジケータ及びバックライト. VLMx33 LEDの特長: - 標準PLCC-2パッケージ - AllnGaPテクノロジー -視野角: 120 °
    RoHS指令(10物質対応)対応