カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 切削工具(20)
  • 物流用品(19)
  • 自動車純正部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-75」の検索結果

882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド SMC

    C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    ジャバラ(-) ジャバラなし
  • コンクリートドリル KIドリル

    コンクリートドリル

    KIドリル
    869税込956
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    31,980税込35,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型連結型急速充電器 スタンダード

    小型連結型急速充電器

    スタンダード
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    小型連結型急速充電器
  • チタンコーティングドリル KIドリル

    チタンコーティングドリル

    KIドリル
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
    用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • グリットコンデンサーブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    グリットコンデンサーブラシ(砥粒入)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)250その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ粒度320
  • デイリーチェック 断熱カップ 日本デキシー

    デイリーチェック 断熱カップ

    日本デキシー(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(15個)
    当日出荷
    カップ表面を特殊加工して断熱効果を高め、熱いコーヒーや冷たいジュースも安心してお使いいただける高機能ペーパーカップです。
    材質バージンパルプ容量(mL)250入数15
  • 高純度アルミナ製るつぼ用フタ HACDシリーズ レオナ

    高純度アルミナ製るつぼ用フタ HACDシリーズ

    レオナ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質アルミナ(Al2O3/99.72%)耐熱温度(℃)1300密度3.9
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機

    小型重荷重用キャスター専用車輪

    岡本工機(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • 折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。長さ(mm)688幅(mm)478高さ(mm)137キャスター径(Φmm)75積載面高さ(mm)113.35
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • カームカラーランチボックス オーエスケー

    カームカラーランチボックス

    オーエスケー
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    フタがドーム型なのでおかずをふっくら盛れるお弁当箱/抗菌加工
    材質本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/止め具=ABS樹脂/パッキン=シリコーンゴムレンジ対応:〇食器洗浄機
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
  • #75 バルブソケット(2個) エスコ

    #75 バルブソケット(2個)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル呼び径75(塩ビ管)入数2個ねじ径R3”
  • 導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(片ガードなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(片ガードなし)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ。本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
  • 重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管ラック 段違い接続 ネグロス電工

    冷媒管ラック 段違い接続

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラックRC・LCタイプ
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
    用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ルーマ型ドリル VCDコート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCDコート

    RYOCO(菱高精機)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ用VCDコート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCD
  • MCD 導電性MCナイロン(静電気防止スチール用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MCD 導電性MCナイロン(静電気防止スチール用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
...