カテゴリ

  • 測定用品(27)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-p20」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン

    Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

    ルーメン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • 液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 大判 厚手 帯電防止 エレコム

    液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 大判 厚手 帯電防止

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
    用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。大型液晶画面も1枚で隅々までしっかりと拭ける厚手大判タイプです。 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:300×200枚数20枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz エレコム

    USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz

    エレコム
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)プラグに変換するケーブルです。DisplayPortポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
    仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2DisplayPort(TM)プラグ
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
    仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:DisplayPort、DisplayPort Altモード方向性:あり規格DisplayPort Ver.1.2対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>DisplayPort入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DP alt mode/DisplayPort Ver.1.2解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-DisplayPortコネクタオス(ラッチ無し)ケーブル径(Φmm)約5.2
  • デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/USB) ブラックボックス

    デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/USB)

    ブラックボックス
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
    インターフェース【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)最大延長(m)100(CATxケーブル2本)
  • Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon TSX用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon TSX用

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    校正証明書一般校正(英語)
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB)

    BLACK BOX
    439,800税込483,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100オーディオ双方向オーディオ
  • デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CD-Pシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CD-Pシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    校正証明書一般校正(中国語)
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    51,980税込57,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    70,980税込78,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    70,980税込78,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    83,980税込92,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    74,980税込82,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    80,980税込89,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    115,800税込127,380
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    115,800税込127,380
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • 【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67サービス分類校正
  • デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    94,980税込104,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ボールベアリング20mm42mm7004 CD/P4A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm42mm7004 CD/P4A

    SKF(日本エスケイエフ)
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5565アズワン品番65-7934-71
  • デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル温度データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理温度測定範囲(℃)-40~70仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)対応OSWindowsXP/Vista/7センサータイプ内蔵測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵温度精度±0.6(-20~50℃)、±1.2(-20~50℃以外の測定範囲)ファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷防塵防水性能IP54電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • 追加ファイル サンワサプライ

    追加ファイル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(5シート)
    当日出荷
    FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。 一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。 不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。 1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。
    収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)付属品インデックスカード対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル材質PVC、不織布クリアサイズA4タイプリフィル縦(mm)295横(mm)215アズワン品番64-0852-60収納枚数(枚)4(1シート)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-MF211EW-P 20.7インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-MF211EW-P 20.7インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-MF211EW-P取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ20.7インチ対応インチサイズ20.7インチのぞき見防止対応
  • リモートコントローラ TOA

    リモートコントローラ

    TOA
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
    仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム質量(kg)1.7(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)消費電力(W)3(ACアダプター使用時)表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181警報種類連続警報音(ON/OFF可能)最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷