カテゴリ

  • 空調・電設資材(34)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「cd管 黒」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻(50m)
当日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(741件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
5,698税込6,268特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
26,980税込29,678
1巻
翌々日出荷
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品金具付
タイカブラック シールパテ 未来工業タイカブラック シールパテ未来工業(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1グレー
CDバインド(CD管・PF管用結束線) 未来工業CDバインド(CD管・PF管用結束線)未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
989税込1,088
1袋(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
引込みカバー(小型タイプ) 未来工業引込みカバー(小型タイプ)未来工業(2件のレビュー)
559税込615
1セット
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付仕様コンパクト
難燃パックンレックス 未来工業難燃パックンレックス未来工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
マルチカッター200mm KUROKIN(黒金)マルチカッター200mmKUROKIN(黒金)
5,798税込6,378
1丁
6日以内出荷
パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
防雨シート( 電線管用) 未来工業防雨シート( 電線管用)未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付
速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ CD管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用Panasonic(パナソニック)
119税込131
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI)【レンタル】マルチ探知器ヒルティ(HILTI)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1)寸法(mm)195×90×75質量(g)650 (電池を含む)電源単3アルカリ乾電池4本連続使用時間5時間動作温度範囲(℃)-10~50℃
Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付 Bulls(ブルズ)Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付Bulls(ブルズ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け宅配ボックス。メール便・大型郵便物対応ポストとの組み合わせた門柱ユニットご用意しました。スリムな門柱ユニットで、玄関まわりをすっきりと演出します。[ポスト] メール便などの大きな郵便物もポストに投函でき、ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。[宅配ボックス] 大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。
材質支柱:アルミニウム、名札パネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm耐荷重(kg)宅配ボックス:15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×210×400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)宅配ボックス:160×500×400仕上支柱:アルマイト処理・クリア塗装、名札パネル:粉体塗装関連資料チラシ(6.22MB)
ビッグトート DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビッグトートDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,388税込4,827
1個
翌々日出荷
作業時の運搬やレジャー等に出し入れしやすい開口部(ジッパー付)呼線やCD管が、まとめて入る!
用途肩掛けできる 大容量トートバッグ材質ポリエステル本体寸法(mm)560×270×510本体質量(g)450関連資料(1.52MB)
ミラフレキCD(防ギ仕様) 未来工業ミラフレキCD(防ギ仕様)未来工業
6,298税込6,928
1巻
翌々日出荷
電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。
オレンジ色(ライン黒)
A1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド付きモデル EPSONA1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド付きモデルEPSON
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式使用可能用紙サイズA1プラス商品タイププロッター色数4仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)長さ(m)印刷可能最大:18規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)エコマーク認定認定外径(Φmm)ロール紙:110以内精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913電源電圧(V)AC100(50/60Hz)用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mmインターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n解像度2400dpi×1200dpi印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒内部メモリー1GB推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚稼動音(dB(A))動作時:約49動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80(非結露)インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)エコマーク認定番号18 155 019
型枠用ブッシング(CD管用) Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング(CD管用)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用色調オレンジ
ウォールマウントボックスセット(ブラック) 日動電工ウォールマウントボックスセット(ブラック)日動電工
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB) カタログ掲載ページ(0.65MB)
Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
4日以内出荷
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
型枠用ブッシング間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58寸法W(mm)46