「cd管28」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
8,398税込9,238
1巻
3日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
パナフレキ CD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 28Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1巻(30m)
4日以内出荷
オレンジ長さ(m)30
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
変換アダプタ 未来工業変換アダプタ未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業CD管カップリング (Gタイプ)未来工業
199税込219
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業CD管コネクタ (Gタイプ)未来工業(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
ミラレックスF用 コネクタ クイック 未来工業ミラレックスF用 コネクタ クイック未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1巻
当日出荷から16日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻(50m)
当日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(747件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
4日以内出荷
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用) エスコ290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用)エスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-11A
ウォールマウントボックス縦型セット 日動電工ウォールマウントボックス縦型セット日動電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
付属品金具付
連結サドル 未来工業連結サドル未来工業(6件のレビュー)
92税込101
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
タイカスールBP 未来工業タイカスールBP未来工業
26,980税込29,678
1箱(160個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)タイプ半硬化タイプ
タイカスールBP3 未来工業タイカスールBP3未来工業
19,980税込21,978
1箱(60個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
半割れカップリングPF管用 未来工業半割れカップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
CD管片サドル 未来工業CD管片サドル未来工業(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
半割れカップリングCD管用 未来工業半割れカップリングCD管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
防雨シート( 電線管用) 未来工業防雨シート( 電線管用)未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付
CD管ステップル 未来工業CD管ステップル未来工業
2,998税込3,298
1セット(50個)
当日出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
659税込725
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,298税込2,528
1セット(20個)
当日出荷から翌日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。