カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(1)

「cd管36」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
  • プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキCD

    古河電工(古河電気工業)
    8,398税込9,238
    1巻
    4日以内出荷
    コンクリート埋設専用。 経済的。
    規格JIS C 8411
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • パナフレキ CD 36 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 36

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    オレンジ長さ(m)30
  • CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    CD管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • エンドカバー(カド用)CD管用 未来工業

    エンドカバー(カド用)CD管用

    未来工業
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
    仕様カド用
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業

    CD管カップリング (Gタイプ)

    未来工業
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
    オレンジ材質(本体)ABS材質(ストッパー)PC
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • 仮枠カップリング(CD管用) 未来工業

    仮枠カップリング(CD管用)

    未来工業
    519税込571
    1個
    翌日出荷
    コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。 差し込むだけのワンタッチ型。 (カップリング部がGタイプ)
    材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS種類CD管用(Gタイプ)寸法L(mm)93.5寸法H(mm)110寸法D(Φmm)64.5寸法h(mm)29適合管CD単層波付管36
  • エンドカバー (CD管用標準タイプ) 未来工業

    エンドカバー (CD管用標準タイプ)

    未来工業
    539税込593
    1個ほか
    翌日出荷
    ●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
    種類CD管用(Gタイプ)
  • ウォールマウントボックス縦型セット 日動電工

    ウォールマウントボックス縦型セット

    日動電工
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • さや管給水用ブルー 三菱ケミカルインフラテック

    さや管給水用ブルー

    三菱ケミカルインフラテック
    13,980税込15,378
    1巻
    7日以内出荷
    ブルー種類給水用
  • 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    薄鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • カップリングCD管用 未来工業

    カップリングCD管用

    未来工業
    519税込571
    1個
    翌日出荷
    管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
  • CD管片サドル 未来工業

    CD管片サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    40税込44
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
  • ウォールマウントボックスセット(ブラック) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ブラック)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット(ホワイト) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ホワイト)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット本体のみ 日動電工

    ウォールマウントボックスセット本体のみ

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末ブッシング 未来工業

    端末ブッシング

    未来工業(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品金具付
  • チョーチンリール JEFCOM(ジェフコム)

    チョーチンリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
    仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2直径(Φmm)820高さ(mm)320 (折畳み時110)
  • スラブリール JEFCOM(ジェフコム)

    スラブリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
    用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に質量(kg)4直径(Φmm)880(最大伸長時)高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    80税込88
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • CDジョイントナット 未来工業

    CDジョイントナット

    未来工業(2件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ジョイントCPアダプター 未来工業

    ジョイントCPアダプター

    未来工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
  • CD管・PF管 ブッシング 未来工業

    CD管・PF管 ブッシング

    未来工業
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
  • フレキカッター VICTOR(花園工具)

    フレキカッター

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
    仕様エストラマーカバー付全長(mm)200質量(g)170切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)切断可能 外径(Φmm)37まで
  • クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
  • モールダクト用マルチカッター 未来工業

    モールダクト用マルチカッター

    未来工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
    適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
  • クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業

    クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様

    未来工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業(1件のレビュー)
    80税込88
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
    適合規格PSE
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • カラーロックナット 未来工業

    カラーロックナット

    未来工業
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
    ベージュ
  • クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業

    クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様

    未来工業
    3,198税込3,518
    1セット(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
  • CDジョイントナット 未来工業

    CDジョイントナット

    未来工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
  • 耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)

    耐火プラグケーブルタイプ

    INABA(因幡電機産業)
    2,890税込3,179
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
    仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125