カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd125」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニリンホシュウレンズ CD125 CGC CGC(千代田)

    ニリンホシュウレンズ CD125 CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    適合メーカーHONDA
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD シルファー

    ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD

    シルファー(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
    用途逆風防止シャッターとして材質SUS304
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所

    ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工

    大岡製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
    材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンコーティングドリル KIドリル

    チタンコーティングドリル

    KIドリル
    2,998税込3,298
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
    用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリル

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    セツダントイシVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    303税込333
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機)

    六角軸面取りカッタ 零式 斬光

    SK(新潟精機)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
    用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 超硬センタードリル 60° 岡部工具

    超硬センタードリル 60°

    岡部工具
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質Carbide表面処理-先端角(°)60
  • センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具

    センタードリルJIS B形60°×120°

    岡部工具
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
  • ドリル HS S柄 BCD イワタツール

    ドリル HS S柄 BCD

    イワタツール
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • 振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • 12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合サイズ12.5インチワイド特性ブルーライトカット指紋防止光沢幅(mm)220厚さ(mm)0.2高さ(mm)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×0.2×330可視光線透過率(%)81アズワン品番64-0877-66タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26
  • センタードリルJIS C形60° 岡部工具

    センタードリルJIS C形60°

    岡部工具
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • センタードリルJIS A形60° 岡部工具

    センタードリルJIS A形60°

    岡部工具
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
  • センタードリルJIS R形 岡部工具

    センタードリルJIS R形

    岡部工具
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • コバルトドリル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コバルトドリル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。
    用途ステンレス・難削材用材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • 超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル

    超硬ノンコートエンドミル

    三菱マテリアル
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドエンドミル
    用途汎用
  • [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-125形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
  • ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
    用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム サンワサプライ

    液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
    形状ワイド厚さ(mm)約0.2タイプ抗菌・抗ウイルス光沢コロナ、インフルエンザウイルス試験済み対応タッチパネル透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸)耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
  • 液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム サンワサプライ

    液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
    形状ワイド厚さ(mm)約0.2タイプ抗菌・抗ウイルス反射防止コロナ、インフルエンザウイルス試験済み対応タッチパネル透過率(%)約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g接触角(°)105以上(精製水)、30以上(オレイン酸)耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
  • センタードリルJIS A形75° 岡部工具

    センタードリルJIS A形75°

    岡部工具
    789税込868
    1本
    4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリルJIS A形90° 岡部工具

    センタードリルJIS A形90°

    岡部工具
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル コートHS S柄 BCD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 BCD

    イワタツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • MCD 導電性MCナイロン(静電気防止ステン用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MCD 導電性MCナイロン(静電気防止ステン用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 ステンレスニードルベアリングを使用しています。
  • ドリルラッシュ 交換ヘッド テグテックジャパン

    ドリルラッシュ 交換ヘッド

    テグテックジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3D テグテックジャパン

    ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3D

    テグテックジャパン
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D