カテゴリ
- 切削工具(103)
- 測定用品(73)
- パソコン/周辺機器(39)
- 制御機器(34)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 家電(23)
- 農業機械(18)
- バイク部品(16)
- 自動車補修部品(15)
- カー用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 洗車・清掃(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 研磨材(4)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
- 岡部工具(24)
- イスカル(18)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- イワタツール(16)
- Acer(エイサー)(16)
- AFAM(アファム)(11)
- テグテックジャパン(10)
- エスコ(9)
- 三菱電機(8)
- ナカバヤシ(7)
- セルスター(7)
- オーム電機(6)
- 三和電気計器(6)
- Pellucid(旧MIRAREED)(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- サンワサプライ(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ニチコン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cd20」の検索結果

ダンボール箱 地獄底式
タマパック(20件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(20枚)当日出荷厚さ(mm)約3タイプシングルフルート入数(枚)20外寸法・高さ(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5内寸高さ(mm)125
業務用OAラベル ナナコピー
nana(東洋印刷)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781パック(100枚×5冊)翌日出荷コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
長さ調整機能付き手動テープカッター
エクト¥5,898税込¥6,4881個当日出荷定尺カットが可能。 長さ設定は3~24c mの範囲で1cm単位の調節。 設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。 軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。 刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。 20mm幅までの粘着テープに対応。 推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック
nana(東洋印刷)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(500枚)翌日出荷コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)色白ひも長(mm)120
サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
チタンコーティングドリル
KIドリル¥679税込¥7471パック(2本)当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
ドライングクロス ビッグ
Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ペルシードのドライングクロス ビッグです。 ボディを傷つけないソフトな素材、抜群の吸水力。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。 窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。 超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。色ピンク寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型
東京理工舎(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から5日以内出荷周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
追加ファイル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(5シート)当日出荷FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。 一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。 不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。 1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。付属品インデックスカード対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル材質PVC、不織布色クリアサイズA4タイプリフィル縦(mm)295横(mm)215アズワン品番64-0852-60収納枚数(枚)4(1シート)収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)
キャリングケース D-200用
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷キャリングケースで現場へラクラク直行! メータ・電極・標準液・アクセサリ類がオールインワンで収納できます。
キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト
カール事務器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。緊急解錠キー付。10000通りから選べる4桁ダイヤル錠。暗証番号は何度でも変更可能です。万一に備えた緊急解錠キー付き。オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー。仕分けしやすいカラーキーホルダー。附属のネジとプラグで壁に取り付け可能付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
カメラ用延長ケーブル
マザーツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
ドライングクロス (吸水クロス)
Pellucid(旧MIRAREED)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)です。 高品質/高吸収/速乾/高密度マイクロファイバー素材のボディに優しい速乾性のある洗車拭き取り吸水クロス。 フェイスタオルにも使われる高密度パイル加工された生地を採用。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズ(400×400mm)と厚みで、サイド部分や隙間も拭き取りやすい。 超極細繊維で、コーティングやワックスを素早く簡単に拭き上げることができます。ウェット/ドライ施工にも対応。材質ポリエステル82%・ナイロン18%寸法(mm)約400×400色ピンク危険物の類別非危険物
DVD&CD不織布スリーブ 両面収納タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,079税込¥1,1871個(1セット×100枚)当日出荷DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ100枚入で、ディスク200枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト仕様両面収納タイプ100枚入
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
コバルト正宗ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
振動ドリル用コンクリートドリル
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ
振動コア
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタル等の穴あけ
WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,998税込¥10,9981枚(1m)翌々日出荷WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
...