カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd20s」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用OAラベル ナナコピー nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナコピー

    nana(東洋印刷)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(100枚×5冊)
    翌日出荷
    コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
  • 業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック

    nana(東洋印刷)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(500枚)
    翌日出荷
    コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
    対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
  • リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)

    リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • カプラ JTC

    カプラ

    JTC
    2,998税込3,298
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L イスカル

    ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    交換式内径加工用ヘッドです。
    用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/L イスカル

    ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/L

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    交換式内径加工用ヘッドです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVUCR/L イスカル

    ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVUCR/L

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    交換式内径加工用ヘッドです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン 内径加工用ヘッド AVCDシリーズ イスカル

    ISOターン 内径加工用ヘッド AVCDシリーズ

    イスカル
    41,980税込46,178
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • SS5Q14 SMC

    SS5Q14

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    連数13連
  • S Series(SS5Q24) SMC

    S Series(SS5Q24)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    連数15連
  • SS5Q24 SMC

    SS5Q24

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L AVCDシリーズ イスカル

    ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L AVCDシリーズ

    イスカル
    41,980税込46,178
    1本
    13日以内出荷
    交換式内径加工用ヘッドです。内径加工用。
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm

    ノーブランド(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20S) SMC

    C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20S)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス最小表示量(mm)0.01許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40繰返し精度(mm)0.01寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20SR

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN20SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN20SR

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20TFSR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20TFSR

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN20SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN20SR

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
    仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速本体質量(g)270コネクタ形状Type-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromebookインターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20SR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20SR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN20SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN20SR)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSR)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SV)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC

    ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

    SMC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーチャック PISCO(ピスコ)

    レバーチャック

    PISCO(ピスコ)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
    使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • 【レンタル】3次元風向風速計 ソニック(気象機器)

    【レンタル】3次元風向風速計

    ソニック(気象機器)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
    仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜サービス分類レンタル
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ボディサイズ20mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20T) SMC

    C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20T)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式(T) 単動・引込みチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
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
"cd20s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷