カテゴリ

  • バイク部品(102)
  • 切削工具(61)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 測定用品(17)
  • 物流用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 事務用品(13)
  • 家電(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd50」の検索結果

412件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SM-CD50 プレート/パッド SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 プレート/パッド

    SHIMANO(シマノ)
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 スペーサーユニット SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 スペーサーユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • GYEON Q2M Ceramic Detailer Q2M-CD50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Ceramic Detailer Q2M-CD50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ALTECH BOLT 12Vモンキー/BAJA/CD50 TAKEGAWA(武川)

    ALTECH BOLT 12Vモンキー/BAJA/CD50

    TAKEGAWA(武川)
    ¥399税込¥439
    1セット
    5日以内出荷
  • ALTECH BOLT 12Vモンキー/BAJA/CD50 TAKEGAWA(武川)

    ALTECH BOLT 12Vモンキー/BAJA/CD50

    TAKEGAWA(武川)
    ¥399税込¥439
    1セット
    5日以内出荷
  • SM-CD50 ロワーコテイユニット SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ロワーコテイユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 樹脂スペーサー 2.5 SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 樹脂スペーサー 2.5

    SHIMANO(シマノ)
    ¥169税込¥186
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 樹脂スペーサー 1.25 SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 樹脂スペーサー 1.25

    SHIMANO(シマノ)
    ¥169税込¥186
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 ガードボルト/ナット SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ガードボルト/ナット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 ロワーボルト/ナット SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ロワーボルト/ナット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 アッパーボルト/ナット SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 アッパーボルト/ナット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 ISCG03/ISCG05 チェーンデバイス SHIMANO SAINT SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ISCG03/ISCG05 チェーンデバイス SHIMANO SAINT

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    9日以内出荷
    ・ダンパー内蔵ガイド・サイレンサー内蔵・高剛性アルミ製バッシュガード・マウント:ISCG03, ISCG05・泥抜けの良いガイド設計・平均重量:147g (ガード1枚含む)
  • SM-CD50 ガード36T/ブシュ SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ガード36T/ブシュ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 ガード34T/ブシュ SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ガード34T/ブシュ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 ガードブッシュ2P SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ガードブッシュ2P

    SHIMANO(シマノ)
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 ガード38T/ブシュ SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ガード38T/ブシュ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CD50 プレートコテイホルト3P SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 プレートコテイホルト3P

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • スコッチ 業務用 カーペット用 3M(スリーエム)

    スコッチ 業務用 カーペット用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    カーペットやマットを床にしっかり固定。
    用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • 6角軸ショートコバルトドリル trad

    6角軸ショートコバルトドリル

    trad(21件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
  • コンクリート用ドリル ベッセル

    コンクリート用ドリル

    ベッセル
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
    用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • コンテナ台車 TRUSCO

    コンテナ台車

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
    用途各種コンテナの運搬仕様組立式材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ高さ(mm)156材質(車輪)ナイロン耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター4個キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具スチール取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 伸縮式コンテナ台車 TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンストッパーありキャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1041材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 六角シャンクコンクリートロングドリル トップ工業

    六角シャンクコンクリートロングドリル

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(1個)
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
    材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸コンクリートドリル iHelp

    六角軸コンクリートドリル

    iHelp
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
    用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)タイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • チタンコーティングドリル KIドリル

    チタンコーティングドリル

    KIドリル
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
    用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
  • センタードリル イワタツール

    センタードリル

    イワタツール
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
    用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
  • コンクリートドリル KIドリル

    コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
  • 連結バー TRUSCO

    連結バー

    TRUSCO
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷
    材質スチール穴ピッチ(mm)10
  • 六角軸充電ドライバービット TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット

    TRUSCO
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型

    東京理工舎(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • カメラ映像用同軸ケーブル マザーツール

    カメラ映像用同軸ケーブル

    マザーツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ・5C-FB規格の映像同軸ケーブル・両端BNC.Pコネクター付
  • 六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
    適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等