カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cda-15s」の検索結果

Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)39.14幅(mm)20.97寸法(mm)39.14×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数15定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH63)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH50-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無有
ノンコート超硬センタードリル Aタイプ CDAシリーズ
岡崎精工¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷超微粒子超硬合金を使用。先端60°A型センタードリルです。先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用
6カクボルト M10X45
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M10X45ISO部品名称6カクボルト M10X45図解NoSSA-F500 台車 スロットル部品_No.8、SSA-α510DX エンジン(ラジエータ)部品_No.26、MX-501 ステアリング部品_No.24、CBM-520BA ブーム取付台部品_No.26、SSA-α510 M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.26、SSA-F501 台車 スロットル部品_No.8、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.41、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.30、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.30、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.123、SSA-S500 ステアリング部品_No.24、SSA-α510 ラジエータ部品_No.26、CDA-3 ミッション部品_No.33、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.30、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.2、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.2、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.123、SSA-G540 スロットル部品_No.7、CDA-3 操作レバー ペダル部品_No.27、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.29、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.30、SSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.41、SSA-F1010 ステアリング部品_No.34、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.123、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.29、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.2、SSA-S500A ステアリング部品_No.24、SPA-500 エンジン1部品_No.27、SSA-α510DX M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.26、LVM3000 本体部品_No.15
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥669税込¥7361個92日以内出荷極数15シェルサイズ5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC350定格電流(A)3
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-15Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-15Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-15Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-15Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc