カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(1)

「cda25」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグシリンダCシリーズ CDA25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA25コガネイ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAシリーズコガネイ
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズコガネイ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様)コガネイ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA20コガネイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA32コガネイ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA16コガネイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA50コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA12 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA12コガネイ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA40コガネイ
9,098税込10,008
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA63 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA63コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA80 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA80コガネイ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
SPW M10 BIGM(丸山製作所)SPW M10BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
8日以内出荷
部品名称SPW M10図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.269、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.202、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.65、CDA-4 薬剤タンク部品_No.252、CDA-4 ファン部品_No.159、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.158、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.29、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.25、CDA-4 シャーシ エンドン取付部品_No.68、CDA-4 ファン部品_No.174、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.21、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.80、CDA-4 ファン部品_No.130-B、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.60、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.290、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.287、CDA-4 ファン部品_No.140
ジグシリンダCシリーズ CDA100 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA100コガネイ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形
クリーン機器ジグシリンダCシリーズ コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。
作動方式複動片ロッド仕様標準ジグシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500