カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cda2b50-100」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-100KNZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-100KNZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDA2B50-1 SMCCDA2B50-1SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CD Series(CDA2B50-1) SMCCD Series(CDA2B50-1)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDA2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDA2~)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1000Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1000ZSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CA2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CA2-ZシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50NZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50NZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50KZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50KZSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2B50-8) SMCCD Series(CDA2B50-8)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L50-1) SMCCD Series(CDA2L50-1)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F100-5) SMCCD Series(CDA2F100-5)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2B50-4) SMCCD Series(CDA2B50-4)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-9) SMCCD Series(CDA2B50-9)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-3) SMCCD Series(CDA2B50-3)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-2) SMCCD Series(CDA2B50-2)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-5) SMCCD Series(CDA2B50-5)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B63-5) SMCCD Series(CDA2B63-5)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B80-5) SMCCD Series(CDA2B80-5)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KB50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KB50SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDA2B100-5) SMCCD Series(CDA2B100-5)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B80-1) SMCCD Series(CDA2B80-1)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DHSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CD Series(CDA2B40-1) SMCCD Series(CDA2B40-1)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド